「長40」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 10mm。寸法 = 40 x 40 x 10mm。熱抵抗 = 13.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。アプリケーション = 半導体デバイス。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 200mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 200 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.55K/Wカラー = 黒材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 100 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.69℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 150 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.65K/Wカラー = 黒材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
MIL規格(RG)RG-174/U
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hzフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm長さ = 40mm高さ = 9.5mm寸法 = 30 x 9.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 2.5kHz静電容量 = 30nFフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリード
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58C/U
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-174
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 127 歯の柔軟なゴムで成形され、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1778mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様減衰 = 15dBマルチモード/シングル = シングルモードコネクタタイプ = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC ≧ 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートE1042-A6-March 2002、IEC 60684-3-216タイプC、DEF規格準拠。 59-97の第3版、タイプ8、BS3G‐198、パート3タイプ15. 熱収縮チュービング2:1. すべてのサイズで新しく統一色をご用意しているため、BS 7671に準拠した位相色におけるIEE規則に準拠可能です。この製品をケーブルのオーバースリーブとして使用すると、最新の火災安全基準に適合したケーブルにアップグレードすることもできます。ロンドン地下鉄やMODの要件を超えるハロゲンフリー熱収縮タイプで、ワイヤの火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 出荷時の切断長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 650mA汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-402
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ