仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
RS PRO LED インジケータ電球. RS PROの高品質でコストパフォーマンスの高い LED インジケータ電球です。この BA9s インジケータ電球は、反射板を内蔵したシングルチップLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと照度を最適化することができます。. 特長:. 100,000時間の長寿命 多彩な光源色を用意 48、60 V タイプの極性接続は、 直流用の場合はどちらのコンタクトにも接続可能 12、24、28、48、60V ac/dc と 130、230V ac タイプを用意 この範囲で様々なMCD強度を提供可能この測定単位は、 LED の明るさに影響します。 . 用途. この LED リフレクタ電球は、以下のような幅広い用途で使用されています。 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機・キオスク端末 産業用 . RS PRO を選ぶ理由. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。
仕様定格電圧 = 230V acランプタイプ = LED強度 = 410mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 10mm長さ = 24mmピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm定格電流 = 9mA寿命 = 100000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
T3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs
仕様定格電圧 = 110/125Vライト出力色 = 赤口金 = BA9s長さ = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RS PRO
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 白強度 = 2070mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16mmピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm定格電流 = 14mA寿命 = 100000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
仕様T5.5テレホンスライドベースマルチチップLED. 高輝度マルチチップLED LEDランプにLEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 +記号のサイドクリップで識別できるアノード
長さ(mm)30.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)28dc
発光色赤
ピーク波長(nm)635
寿命100000h
視野角180°
定格電流(mA)15
光度(mcd)36
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプマルチチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1個
¥1,550
税込¥1,705
6日以内出荷
仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)6ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)-
電球ベースE10
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)14
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)587
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)630
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)22
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)24dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)15
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)46.5
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)14(dc)、7(ac)
光度(mcd)700
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 45°波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)8(dc)、5(ac)
光度(mcd)1180
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤強度 = 1750 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 30°波長ピーク = 630 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
5日以内出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)29.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2
寿命100000h
定格電流(mA)12(dc)、6(ac)
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)5.8
電球ベース電話スライド
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,050
税込¥1,155
5日以内出荷
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6.1
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)9
光度(mcd)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V dc発光色 = 緑強度 = 35 mcd電球ベース = 小型フランジ電球サイズ = 5 mmチップタイプ = マルチチップ直径 = 6mm長さ = 15.25 mm視野角度 = 180°波長ピーク = 565 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h小型フランジ付きマルチチップLED、T1 3/4. 信頼のRSブランドがお届けするこのマルチチップLEDインジケータランプは、6個のLEDを搭載し、白熱電球に匹敵する輝度を発揮しながら、消費電力の削減と寿命の長期化を実現しています。 このインジケータランプの形状は小型フランジなので、すばやくしっかりと取り付けることができます。. 特長と利点:. ; 頑丈でコンパクトなランプ ; LEDランプに電流制限抵抗を装備 ; ベースコンタクトにはプラスを接続 ; サイズT1 3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,550
税込¥1,705
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
5日以内出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色緑
ピーク波長(nm)525
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)1610
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑強度 = 170 / 160 mcd電球ベース = BA9s電球サイズ = 10 mmチップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 28 mm視野角度 = 180°波長ピーク = 565 nm定格電流 = 25 (dc) mA、38 (ac) mA寿命 = 100000hBA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
5日以内出荷
RS Pro LCD 、 LED バッテリメータは、 12 → 48 V dc ± 0.5 % ですこの RS Pro バッテリメータを使用すれば、バッテリの電力を実用的に測定できます。このメータには、 LED (発光ダイオード)ディスプレイが搭載され、フルから空まで一連のバーで現在の電力レベルを表示します。使いやすく、バッテリーに接続すると自動的に表示されるシンプルなディスプレイを備えています。 バッテリーの電圧がパワーしきい値を下回るたびに、 155 秒後にバーがディスプレイから消えます。バッテリが充電されると、 LED バーは電源のしきい値に達してから 200 秒後に表示されます。メーターには LCD (液晶ディスプレイ)も付属しており、砂時計のアイコンにバッテリーの電圧が表示されます。 さまざまな環境に適したこのバッテリメータは、家庭用電化製品、オフィス機器、及び追跡したいバッテリを備えたあらゆるもののバッテリレベルを測定できます。バッテリーの電力の ± 0.5% 以内の精度です。特長と利点デジタルバッテリメーター LCD (液晶ディスプレイ)、 LED (発光ダイオード)ディスプレイタイプ バッテリ電圧は 12 ~ 48 V です メータ精度 ± 0.5% カットアウト幅: 53 mm 奥行き 65 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイのタイプ = LCD、LED幅 = 53mm奥行き = 65mm精度 = ±0.5 %動作原理 = バッテリメーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーフィードバックピンは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。ハウジングは ABS777D の素材製です。特長と利点 スルーホール取り付け 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1取付方法 = スルーホール実装直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH500VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流50A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH5R0VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ユーザーマニュアル、ソフトウェア( CD ROM 収録)、デラックスキャリングケース、 1.5 V 単三電池( 8 本)、 AC アダプタ( 110 V 12 V 、 220 V 12 V )、電流クランプ>トランスデューサ( 4 本>、ケーブル長 3 m )、ワニ口テストリード(青、黄、赤、黒線長 3 m ). RS Pro IPM3600電力特性テスター. RS Pro IPM3600 は、公共電源内の電気設備や電源回路の電力問題の診断や測定を行うことができるコストパフォーマンスの高い 3 相電力アナライザです。このソフトウェアを使用することで、電源アナライザは次のことを実行できます。 USB ポート経由で PC と通信、テスターからデータをアップロードして PC のハードディスクに保存、記録された読み取り値を PC にグラフィック形式で表示、記録されたデータを Excel 形式に変換して分析、 信号高調波を PC にグラフィック表示し、テスターに保存されているデータ読み取り値をクリアします。 電力品質の問題によって発生する可能性がある問題には、自動リセット、データエラー、機器の障害、メモリ損失、配電システムの過熱などがあります。このような職場の問題は、生産に悪影響を与え、繊細な機器を損傷し、コストを増加させる可能性があります。電力品質が悪いと、エネルギー消費量も増加する可能性があります。. 特長と利点. ;ul> ;li>10 ディスプレイ、見やすい LCD 画面 ;/li> ;li>4 つの電流検出クランプ用コネクタ ;/li> ;li>1 P2W 、 1 P3W 、 3 P3W2M 及び 3 P4W の電力測定 ;/li> ;li>True RMS 検出 ;/li> ;li>電力 KW 、 kVAR 、 KVA 、 PF 、 θ 、 Hz / エネルギー KWh 、 KVARh 、 KVAh の測定 ;/li> ;li>相シーケンスインジケータ機能 ;/li> ;li>バックライトディスプレイ機能 ;/li> ;li>データの手動記録 / 読み取り機能(99セット) ;/li> ;li>データ記録( 504 KB メモリ、 20000 セット) ;/li> ;li>プログラム可能なトリガポイント及び開始 / 停止時間 ;/li> ;li>3 相電圧 / 電流波形表示及び高調波分析機能を備えた USB 光学インターフェイス ;/li> ;li>使いやすい、3つのボタンによる操作 ;/li> ;li>軽量で持ち運びやすい設計 ;/li> ;/ul>. 用途. 電力品質アナライザは多機能装置で、直流、交流電流、 AC 電圧、 DC 電圧、高調波など、モデルに応じてさまざまな測定とテストを行います。その後、データを記録し、デバイスに付属のソフトウェアで分析できます。 次のような分野で使用されます。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>電源回路 ;/li> ;li>電源品質の問題の分析とトラブルシューティング ;/li> ;li>電力効率の向上 ;/li> ;li>エネルギーコストの管理 ;/li> ;li>高調波の分析 ;/li> ;li>電力システムのパフォーマンスを最適化します ;/li> ;li>電力品質の向上 ;/li> ;li>システムデータを分析して最適なアップグレードを設計します ;/li> ;/ul>. よくある質問. 電力品質の問題の意味は何ですか. 電力品質とは、安定した電力を供給するために、供給される電力を消費する電気機器の Ability を意味します。さまざまな電力品質の問題があり、最も一般的なものには、電気高調波、力率の低下、電圧の不安定性、電気機器の効率に与える不均衡な影響などがあります。
仕様絶対最大定電流測定 = 999.9A絶対最大電力測定 = 999.9kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 999.9V最高電圧測定精度 = ±0.3 % ± 10桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ± 15桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、周波数、高調波、位相角、電力エネルギー、力率、三相シーケンス検出インターフェースタイプ = USB電源 = バッテリ使用電池 = 単三電池モデル番号(P) = . IPM3600N寸法 = 116 x 54 x 235mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ .データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません .パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます .平均応答 .電圧出力 .ジャンパで選択可能な範囲 . コンパクトサイズ .出力信号: 10@IPN VDC .供給電圧:セルフパワー .周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz . UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C .動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向 .保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH .重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645 . 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640 . 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ . オートメーションシステム .アナログ電流読み取り - リモート監視 .消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH150VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流15A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro LED バッテリメータ 12 → 24 Vこの RS Pro メータをバッテリに接続すると、電力レベルが自動的に表示されます。簡単に使用できます。差し込むだけで、 LED (発光ダイオード)ディスプレイにバッテリレベルがフルから空になります。 1 つずつ、電圧がセグメントの電力しきい値を下回ると、バッテリメータの LED セグメントがディスプレイから 155 秒消えます。バッテリが充電中の場合、 LED セグメントは、電力しきい値に達した後 200 秒後に表示されます。これにより、電池の電力レベルを簡単に監視できます。バッテリ電圧は 12 → 24 V に適合します このバッテリメータは、家庭用電化製品からオフィス機器まで、さまざまな環境やバッテリレベルの測定が必要な場所で使用できます。特長と利点デジタルバッテリメーター LED ( 発光ダイオード ) ディスプレイタイプ バッテリ電圧は 12 ~ 24 V です 動作温度範囲: -20 → +85 ° C 奥行き 32 mm 37 mm のカットアウト幅 25 mm のカットアウト高さ CE 認定( Conformit e Europ e enne 、又は欧州適合)は、健康、安全、環境に関する基準を満たしていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3043ieS-Nディスプレイ解像度 = 480 x 272pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、RS485、マイクロUSBプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 64 M DDRAMディスプレイサイズ = 4.3インチIP保護等級 = IP65寸法 = 142 x 86 x 30.3 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ