23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proエコノミーピンセットセット. RS Proエコノミーピンセットセットは、電子工作や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈な造りで、滑らかな仕上げになっています。
仕様材質 = 炭素鋼個数 = 6
1キット
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS ProスチールワイヤエンドブラシRS Proスチールワイヤエンドブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Proエコノミーピンセットセット. RS Proエコノミーピンセットセットは、電子工作や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈な造りで、滑らかな仕上げになっています。
仕様材質 = 炭素鋼個数 = 3
1キット
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Proダイヤモンド切断ディスクRS Proダイヤモンド切断ディスクは、プラスチック、軟材、非鉄金属での使用に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。特長と利点. 22 mm . プラスチック、軟材、非鉄金属用 . 2.35 mmのマンドレルが付属 . ミニロータリ電動工具用 . 最大速度: 30000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P60パック数 = 1ディスクの形 = 丸型
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。 ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm厚さ = 0.6mm研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)グリットサイズ = P180パック数 = 36アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形ディスクの形 = 丸型
1袋(36個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Proスーパーエコノミーピンセット2本セット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。電子工作や医療用途向けに特化して設計されたエコノミーピンセットのセットです。頑丈な造りで、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール 清掃や保守が簡単 さまざまな長さと先端のタイプを用意
仕様材質 = ステンレス鋼個数 = 2
1キット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Proスーパーエコノミーピンセット2本セット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。電子工作や医療用途向けに特化して設計されたエコノミーピンセットのセットです。頑丈な造りで、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール 清掃や保守が簡単 さまざまな長さと先端のタイプを用意
仕様材質 = ステンレス鋼個数 = 2
1キット
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。電子工作や医療用途向けに特化して設計されたピンセットの6本セットです。. 特長と利点. 非磁性 ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的なポリエステル樹脂とエポキシ樹脂で構成されています 導電性添加物、光や熱に対する耐性のある顔料で構成 優れた総合耐性 洗浄が容易 優れた拡散性 耐衝撃性のある表面 優れた弾力性 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様材質 = ステンレス鋼ESD対応 = あり
1キット
30,980 税込34,078
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T6刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。. どのようなサイズがありますか?. 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T10刃の長さ = 60 mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T7刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T8刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T5刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro マイクロベベル切断傾斜ワイヤ RS Pro マイクロベベルカット傾斜ワイヤカッターが登場。 Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。また、このカッターは、軟線及び中硬線をすばやく効率的に切断するマイクロベベルを備えており、精密な仕上げが不要な場合に最適です。耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。 特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするマイクロベベルエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。 DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターはマイクロベベルを備え、すばやく効率的に切断でき、きれいで正確な切断が必要ない場合に最適です。 このカッターの適合素材は何ですか RS Pro マイクロベベルカット傾斜ニッパーは、プラスチック製ケーブルタイ、銅、アルミなど、軟材から中硬材に適しています。 このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 120 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロムモリブデン鋼最大切断能力 = 1mmカットタイプ = 小型ベベル
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤ RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤカッターが導入されまし Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。また、柔らかいワイヤや中程度の硬線をすばやく効率的に切断するフラッシュカットベベルも備えています。耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。 特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするフラッシュエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。 DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターは、フラッシュカットのベベルを備えており、比較的きれいに切断でき、宝石加工や電子機器での使用に最適です。 このカッターの適合素材は何ですか RS Pro フラッシュカット傾斜ニッパーは、プラスチック製結束バンド、銅、アルミなど、軟から中硬素材への使用に適しています。 このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 120 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロムモリブデン鋼最大切断能力 = 1mmカットタイプ = フラッシュ
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

この黄銅ペンシルブラシ3本セットは、錆取り、塗料はがし、清掃作業全般に最適です。最大速度は12,000 rpmです。趣味、工作、電子機器、レストア、小規模DIY、改修に最適です。錆取り、塗装はがし、清掃作業全般に最適 黄銅ペンシルブラシ x 3 シャフト径2.35 mm (3/32インチ) 最大回転数: 12,000 rpm 趣味、工作、電子機器、修復、小規模DIY、改修に最適
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PROケースオーガナイザー - 91 mm x 416 mm x 336 mm. 金物部品、手芸用品、宝飾品、釣り道具などの小物を収納・整理するためにデザインされたコンパートメントボックス。ポリプロピレン製で、湿気や化学薬品、衝撃に強いことで知られる丈夫で軽量なプラスチック素材。このボックスは、さまざまなアイテムを簡単に取り出すことができる、ゆったりとしたコンパートメントで構成されている。黒と赤のポリプロピレン製ケースは透明な蓋が特徴で、箱を開けなくても中身を簡単に確認できる。ケースにはスナップ式のラッチと人間工学に基づいたハンドルが装備され、保管時や輸送時に中身を安全かつ確実に保護します。. 特長. ポリプロピレンラックケースオーガナイザーアンカーシステム 搭載 透明 蓋メタル ロック 用途. DIYプロジェクト 工作 電子 部品 ワークショップやガレージで小さな部品を 整理する
仕様区画数 = 1高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC1
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.1 mm高さ = 76.7 mm幅 = 101.5 mm外形寸法 = 139.1 x 101.5 x 76.7mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.9 mm高さ = 35.7 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 119.9 x 100 x 35.7mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.9 mm高さ = 106 mm幅 = 120.9 mm外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 106mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷