「電気 端子台」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様極数:11取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様極数:4取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,210 税込7,931
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式垂直実装 ピッチ(mm)5.08 シリーズ95 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様RS 2.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、2.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの2.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、150 V 4 Aの電気定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。 材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式基板 ピッチ(mm)2.5 シリーズ2500 定格電圧(V)150 端子種別プラグイン 定格電流(A)4 深さ(mm)8.1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル
1袋(10個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ ピッチ(mm)3.81 シリーズ155 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 行数1 オス・メスオス
1袋(10個)
700 税込770
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.5 行数1 オス・メスオス 端子種別プラグイン タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 定格電圧(V)320 シリーズ155 材質ナイロン66
1袋(10個)
540 税込594
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様シリーズ:ZIKDケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スプリング定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,420 税込1,562
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,120 税込3,432
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,850 税込2,035
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:1.5 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,070 税込2,277
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:10 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,310 税込3,641
7日以内出荷

内部接続にねじ止め端子側を使用し、受電接続用にプッシュ式ワイヤ接続を使用する照明器具や電気機器向けの製品です。迅速な配線接続 難燃性 ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単
仕様極数 = 3定格電流 = 6A適合電線サイズ = 14 AWG結線方法 = プッシュイン実装タイプ = ネジヒューズ = なし材質 = ポリアミド定格電圧 = 380 Vmm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 鋼表面処理:コンタクト = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷



1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm 2 のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2ピン径 = 2.2 mm, 2.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG全長 = 25.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。適切な圧着工具 0.5 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 圧着工具フレーム品番を使用 848-391 848-391 ダイセット 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 25 mmのフェルール用 圧着工具の品番を使用 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 13mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 16.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mmエントリ数 = 2色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷