仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 <I>誘電体とは何ですか.</I> 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード