DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302 . USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.内側オーバーモールディング: PE+PVC.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307. USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A-B 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309. USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき.内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 3mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 2A同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,660
税込¥1,826
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 32Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 36Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 32Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 50Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグオス/メス = オス定格電流 = 20Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.8mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 2.7mΩ定格電流 = 2A長さ = 18.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,110
税込¥2,321
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ