「頭紐タイプrb」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチール製の保護バリアは、セットアップが簡単で、小さく折りたたみ可能折りたたみ時寸法: 200 x 400 x 1000 mm最大2.30 mまで展開可能で、非常に安定しており、赤/白又は黒/黄の色による優れた視認性を確保
仕様バリアタイプ = 標識ホルダ色 = Black材質 = ABSバリア材質 = ABS高さ = 340 mmmm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = ST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルは、長さ 、 10 25 、および 50 メートルのものがあります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? Yes it is available in not just 1/0.3mm but also 7/0.2mm version that has stainless steel overbraid for added protection. 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 5m 1853016 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
長さ = 100m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 20cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 79L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ブーム用途 = 化学薬品吸収容量 = 79L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.1寸法 = 505 x 405 x 300mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 13cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 30L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ブーム用途 = 化学薬品吸収容量 = 30L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.1寸法 = 1300 x 3000mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS PRO Maintenance SockThe RS PRO Maintenance Sock of size 7.5cm x 1.2m (W x L). It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid. Each sock has absorbency between 5ltr and 12ltr.Features and Benefits 40ltr absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 靴下用途 = 保守吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO Oil Only SockThe RS PRO Oil Only Sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids while repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. Spun bond or knitted outer fabric ensures excellent fluid uptake. It is ideal for outdoors with still water.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 靴下用途 = オイル吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight Oil Only Pad. Heavy Weight Oil Only Pad Heavyweight coverstock for increased tear resistance Hydrophobic - absorbs only oil and not water Floats on water for easy retrieval Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS PRO Oil Only PillowThe RS PRO Oil Only Pillow of size 38cm x 23cm (L x W). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is ideal for absorbing spills in difficult to access places. This pillow can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 枕用途 = オイル吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
種類 = 枕。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 36L。内容量 = 8。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 3.58。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。Chemical Pillow. Chemical Pillow High strength spun bond outer skin Soft for using where space is a limited Highly absorbent virgin polypropylene fill Absorbs 4.5 litres Size: 38 x 23 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS PRO Maintenance PadThe RS PRO maintenance pad of size 50cm x 40cm (L x W). It is ideal for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals.Features and Benefits 30ltr absorbent capacity Maintenance absorbents are generally grey in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = パッド用途 = 保守吸収容量 = 30L内容量 = 50商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = ポリプロピレン重さ = 2.15寸法 = 505 x 405 x 380mm
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS PRO Chemical Absorbent PadThe RS PRO chemical pad has a size of 50cm x 40cm (L x W). It is 100% polypropylene, single-sided laminated pad with a sonic-bonded core and a spun-bond top layer. The melt-blown absorbent pads are ideal for the recovery of spills across a larger area or as a versatile option to pads. Absorbent pads are not only an excellent item to help supplement our spill kits but also an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace.Features and Benefits 60ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = パッド用途 = 化学薬品吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS PRO Maintenance PillowThe RS PRO maintenance pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals. This pillow is ideal for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Maintenance absorbents are generally grey in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 枕用途 = 保守吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
1箱(200個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO Oil Only RollThe RS PRO Oil Only Roll of size 40cm x 40m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is manufactured from high-grade polypropylene and open finish for quick absorbency.Features and Benefits Perforated for economical use 50ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ロール用途 = オイル吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(8個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 靴下用途 = 化学薬品吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 緑
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.5mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.203mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.254mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.2mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.25mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.1mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.787mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
色黒
長さ(m)1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)
プラグニッケルメッキ
USBタイプUSB 3.1
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
変換タイプオス - オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 8.0 mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.4m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 6.1mm外径 = 8mm厚さ = 1.9mm幅 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 22.2mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 15.8mm外径 = 22.2mm厚さ = 6.4mm幅 = 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 15.8mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 9.5mm外径 = 15.8mm厚さ = 6.3mm幅 = 15.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.6mm外径 = 19.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7.6mm外径 = 12.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 26.5mm外径 = 32.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.6mm外径 = 11.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ