「0.6mm厚さ」の検索結果
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M4センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = PNPケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 26 mm 7.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 26 x 7.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断
仕様長さ = 0.9m厚さ = 9.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品環境タイプ = ドライ色 = Black耐薬品性 = なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ストラップ含む = 19mm。。RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。 編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。 このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RS PRO 13
仕様長さ = 0.9m厚さ = 9.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = 黒/黄耐薬品性 = なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。 ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm厚さ = 0.6mm研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)グリットサイズ = P180パック数 = 36アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形ディスクの形 = 丸型
1袋(36個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.6 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 100mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 白色 PE (ポリエチレン)材質により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径25mm、色白、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(31m)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 15 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 4.15 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 15 mm グレーの PE (ポリエチレン)材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 15 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径15mm、色グレー、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径15mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(31m)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 耐熱性に優れた天然 PE (ポリエチレン)材 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径6mm、色ナチュラル、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ25m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 0.6mmオープンエリアの割合 = 42%穴径 = 1.2mm穴レイアウト = 60°パターンナンバー = 1アルミ製シート. 非磁性 ナチュラル仕上げ 織物状のボーダー 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
1袋(3個)
¥14,520
税込¥15,972
7日以内出荷
RS PRO汎用PVCケーブルスリーブ RS Pro PVC ケーブルスリーブ製品をご紹介します。この製品は、幅広い環境でケーブルや配線システムを保護及び管理できるように設計された高品質のケーブル管理ソリューションです。PVC 熱可塑性樹脂で設計されたスリーブは、強化されており非常に耐久性に優れており、摩耗、化学薬品、腐食性物質に非常に強いため、ケーブルの保護に最適です。さらに、 PVC 特性により、スリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、柔軟性が不可欠な狭い場所で使用することができます。 特長と利点: この汎用 RS Pro ケーブルスリーブは、コスト効果が高く 高品質のケーブル管理ソリューションです 使用する PVC プラスチック素材により、 Durable 性能と高い耐摩耗性、化学薬品性、腐食性を兼ね備えています また、柔軟性と耐キンク性も備えているため、狭い場所での使用に最適です このケーブルスリーブは取り付けが簡単で、必要なサイズに簡単にカットできるので、貴重な時間を節約できます 肉厚 0.47 ± 0.08 → 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 難燃性 UL 、 CSA 、 RoHS 規格に適合 用途: ケーブルスリーブはケーブルやワイヤを保護し、絡まりを防ぎ、小さなケーブルを束ねることでケーブルを見えないようにして、安全なエリアを確保します。このスリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、屈曲性が不可欠な狭い場所での使用に最適です。この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、次のような過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。 研究所 化学処理 機器の製造 医療及び製薬 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界 食品及び飲料産業 RS Pro PVC ケーブルスリーブオプション: ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒材質 = PVCスリーブ長さ = 30.48m編み = なし引っ張り易さ = なし最大ケーブル径 = 12.70 mm ±0.35動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性シールド = なし耐電圧 = 2500 V/min壁厚さ = 0.60 mm ±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 80.6mm外径 = 85.84mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 4mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 25mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.6mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥739
税込¥813
6日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = 外歯内径 = 5.3mm外径 = 10mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 6mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.6mm長さ = 30.5mシリーズ = KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 25mm色 = 黒内径 = 6mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.6mm長さ = 30.5mシリーズ = KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 4mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 25mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃壁厚さ = 0.6mm長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10m)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 4.5mm色 = ナチュラル内径 = 3.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.6mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質ポリエチレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットタイプグロメットストリップ
仕様抵抗 = 470kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,750
税込¥7,425
7日以内出荷
仕様抵抗 = 75Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃1206型抵抗器、RSシリーズ - ( 25 → 499.9 Ω ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様抵抗 = 18kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,750
税込¥7,425
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 9.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 91 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
1
2
次へ