RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 0,2 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.2mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 9mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 6mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 12mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 4.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
カラー = グレー。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 25mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.47g/cm3。引張強度 = 55 MPa。硬さ = ショア硬さ 62 to 80。燃焼性評価 = DIN 4102 B1。吸水 = 0.2%。動作温度 Max = +60℃。伸長 = 20%。。RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
カラー = グレー。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 30mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.47g/cm3。引張強度 = 55 MPa。硬さ = ショア硬さ 62 to 80。燃焼性評価 = DIN 4102 B1。吸水 = 0.2%。動作温度 Max = +60℃。伸長 = 20%。。RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 1m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 標準プラグ。代表規格 = IEC, RoHS対応。。タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード