617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = スイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 122mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = 固定車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 122mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +200ppm/℃0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,200 税込4,620
翌々日出荷

仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
2,750 税込3,025
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = M材質 = ニトリル色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = M材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
939 税込1,033
翌々日出荷

仕様手袋のサイズ = XL材質 = ニトリル色 = 紫手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = ミディアム材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = XL材質 = ニトリル色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = M材質 = ニトリル色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = S材質 = ビニール色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = XL材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = L材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = L材質 = ビニール色 = クリア手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1 タイプB, EN374-5:2016, EN374-4:2013粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
939 税込1,033
欠品中

仕様手袋のサイズ = L材質 = ニトリル色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = L材質 = ニトリル色 = 紫手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = L材質 = ニトリル色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = XL材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
1箱(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷