カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 機構部品(27)
- 電動工具(20)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(21)
- ADVANTEC(62)
- KITZ(キッツ)(48)
- ParkerTAIYO(44)
- SMC(213)
- アズワン(132)
- エスコ(251)
- エレコム(81)
- スーパー工業(35)
- テクノフレックス(47)
- ノーブランド(48)
- ホンダ(331)
- 右下精器製造(86)
- 日東工器(53)
- 旭計器工業(56)
- 潤工社(61)
- 第一計器(83)
- 長野計器(76)
- 高島計器(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)

RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:200mm
RS PRO¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 277mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 277 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:80mm
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 133mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 133 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:100mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 100mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 153mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 153 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ISOシリンダ ボア:80mm ストローク:200mm
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 374 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ISOシリンダ ボア:100mm ストローク:50mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 239.5 x 111 x 111mm幅 = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:125mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmボア = 32mm動作 = ダブル長さ = 176mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 176 x 49 x 49mm幅 = 49mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 49mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:63mm ストローク:80mm
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 137.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 137.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:200mm
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 264mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 264 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:125mm
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 189mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 189 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:125mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 177mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 177 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:63mm ストローク:100mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 100mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 157.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 157.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:63mm ストローク:125mm
RS PRO¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 182.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 182.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:80mm
RS PRO¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 144mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 144 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:50mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 102mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 102 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:25mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 25mmボア = 32mm動作 = ダブル長さ = 76mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 76 x 49 x 49mm幅 = 49mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 49mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:80mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 32mm動作 = ダブル長さ = 131mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 131 x 49 x 49mm幅 = 49mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 49mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:100mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 100mmボア = 32mm動作 = ダブル長さ = 151mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 151 x 49 x 49mm幅 = 49mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 49mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:80mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 132mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 132 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 10mm径
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)3日以内出荷アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381セット(3個)3日以内出荷エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia
RS PRO¥63,980税込¥70,3781セット(5個)3日以内出荷仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 9.525 mm 9.525 mm
RS PRO¥63,980税込¥70,3781袋(10個)8日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 9.525 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 6.35 mm 6.35 mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781袋(10個)8日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 3.175 mm 3.175 mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(10個)8日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x M5 メス M5 M5
RS PRO¥31,980税込¥35,1781袋(10個)8日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5 メスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = M5 メス最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = Metricネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:50mm
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 127mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 127 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:80mm
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 80mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 157mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 157 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:125mm
RS PRO¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 202mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 202 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:25mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 25mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 78mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 78 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:200mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 253mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 253 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:63mm ストローク:200mm
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 257.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 257.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:63mm ストローク:25mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 25mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 82.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 82.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:50mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブル長さ = 101mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 101 x 49 x 49mm幅 = 49mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 49mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:50mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:100mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:125mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:160mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:25mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 25mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 77mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 77 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ISOシリンダ ボア:100mm ストローク:250mm
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 439.5 x 111 x 111mm幅 = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら