RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:100mm
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
- 仕様
- ストローク = 100mm
ボア = 50mm
動作 = ダブル
長さ = 153mm
クッションタイプ = クッションなし
寸法 = 153 x 68 x 68mm
幅 = 68mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 68mm
動作温度 Min = 0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























