RS PRO ISOシリンダ ボア:80mm ストローク:200mm
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
- 仕様
- ストローク = 200mm
ポートの接続 = G 3/8
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 374 x 94 x 94mm
高さ = 94mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























