曜日別特売

RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:50mm

RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:32mm ストローク:50mm - RS PRO

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃

仕様
ストローク = 50mm
ボア = 32mm
動作 = ダブル
長さ = 101mm
クッションタイプ = クッションなし
寸法 = 101 x 49 x 49mm
幅 = 49mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 49mm
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514070176-1586
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする