208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン12 mmコネクタC = プッシュイン12 mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO 14
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。許容誤差 - 長さ = -0.11mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.9 mm, 4.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ナイロン製絶縁圧着ブーツレースフェルール RS Pro の絶縁圧着ブーツレースフェルール製品をご紹介します。この製品は、より線と端子の間を確実に接続するのに最適な高品質で堅牢なフェルールを取り揃えています。RS Pro 絶縁ブーツレースフェルールには、さまざまなサイズと色が揃っており、ナイロン絶縁のスズめっき銅チューブ端子を備えているため、優れた耐久性と性能を発揮します。RS Pro 絶縁フェルールは、さまざまな産業用配線での使用に最適で、より線を正しく安全に終端処理できます。特長と利点 AWG のサイズと色を幅広く取り揃えています ナイロン絶縁部により、耐久性と保護性能が向上しています スズめっき銅チューブ端子で優れた接触性を実現します でより線にすばやく簡単に取り付け可能 さまざまな用途に対応 端子は圧着が簡単で、確実に接続できます 用途 絶縁圧着ブーツレースフェルール(別名コードエンド端子)は、より線と Terminal の間を確実に接続する必要がある産業用途での使用に最適です。多くのサイズと色が用意されています。絶縁フェルールには、多くの場合、スズめっき銅端子付きのナイロン絶縁開口部があり、より線を挿入して圧着できるため、端子との安全で信頼性の高い接続が実現します。ブーツレースフェルールは、次のようなさまざまな場所で使用されます。制御ユニット 回路ブレーカ スイッチングキャビネット 機能ユニット よくある質問 コードエンド Terminal を使用する理由は何ですか? 多くの用途では、より線を端子に接続して正しく動作させる必要があります。一部の用途では、裸線を Terminal に挿入してねじで固定するだけで十分ですが、これにより、よりヘビーデューティな産業用途では接続が不適切になる可能性があります。コードエンド Terminal (ブーツレースフェルール)を使用すると、より線を安全に圧着して、均一で優れた接続を実現できます。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、RS Pro の優れた品質
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2ピン径 = 2.2 mm, 2.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG全長 = 18.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWG表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
849 税込934
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷

フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 12mm。材質グレード = 304S15。高さ = 12mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 12 mm x 12 mm x 1 mブリッジ、クレーン、トラスの構築など、高ストレスの用途には、 RS Pro のこの角型アルミバーを使用します。グレード済みの 6082-T6 では、機械加工や溶接の用途に使用することができます。 295 MPa の伸張強度で、 Durable (耐久性ソリッドスクエアバーの側面はわずか 12 mm です。耐腐食性.高品質のアルミ合金製 - 屋内外での使用に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性について徹底的にテストされています。管理施設にパッケージされたこのアルミバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。輸送プロジェクトで一般的に使用されています。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さは 12 mm です . 295 MPA の引張強度 .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 295 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 20.5mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 12mm幅 = 12mm材質グレード = 080A40高さ = 12mm引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
1セット(3個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 1/4インチ。材質グレード = 316Ti。高さ = 1/4インチ。引張強度 = 510 N/mm2。許容誤差 - 長さ = -0.003インチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 2016-03-01。材質グレード = 316Ti。高さ = 3/16インチ。引張強度 = 510 N/mm2。硬さ = 183 HBインチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 12mm材料 = プラスチック外径 = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 12mm線径 = 2mm自由高さ = 79.5mm許容荷重時高さ = 43.4mm許容荷重 = 317.74N材質 = 合金スチールばね定数 = 8.81N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン12 mmボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 20mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ナイロン66
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 12 mm x 1 m汎用性が高く頑丈な RS Pro のフラットアルミバーは、製造業や建設業で一般的に使用されています。 310 MPa の伸張強度を備え、高ストレス用途に有用なコンポーネントです。つまり、歪みや破断が発生する前に大きな荷重を耐えられます。アルミバーは中強度アルミ合金 6082 製で、耐腐食性を備えています。このため、屋内外の用途に適しています。熱伝導性は 180 W/mk で、熱と電気に対する優れた導電性を備えています。 長さが 1 m で幅が 50 mm 、厚さが 12 mm のフラットな幅の製品が用意されているため、汎用性の高い持ち運び用途に最適です。金属製バーは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として完全な品質テストを受けています。特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さは 12 mm です .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 60mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

RS Pro
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA4 (316)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製及びスチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)仕上げがあります。. メートルねじ山のA4ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンヘッドねじは、A4 (316)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このねじは、希釈硫酸や酢酸との接触がある環境や海洋環境を含む、腐食環境又は化学的環境に最適です。. 特長と利点. 代表的用途. A2ステンレススチールより高いレベルの耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷