カテゴリ
- 制御機器(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(11)
- Igus(イグス)(31)
- Kawasaki(27)
- MAZDA(マツダ)(48)
- MTO(25)
- NTツール(20)
- PROST's(47)
- SMC(203)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- エスコ(29)
- スズキ(53)
- トヨタ(64)
- ニッセイ(24)
- ブロードウォッチ(69)
- メディアカバーマーケット(101)
- 三菱ふそう(20)
- 大阪魂(78)
- 日野自動車(22)
- 潤工社(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「180-12」の検索結果

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)3日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 150 → 180mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。324ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 150 → 180mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 150mm最大内径 = 180mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:12mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷RS PRO 10仕様色 = 白幅 = 12mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180W
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PAB00050 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
シリコンゴムヒーター RS PRO, 80 W, 50 x 203mm, 12 V dc
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷RS PRO 16仕様マット形状 = 角形許容入力 = 80 W長方形のマットサイズ = 50 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃M12プッシュプルケーブルプラグ. これらのRS Proプッシュプルプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径: 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を参照 ; 124-6739 124-6739 ; 124-6740 124-6740 ; 124-6741 124-6742 124-6741 124-6742 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を参照 ; 124-6743 124-6743 ; 124-6744 124-6744 ; 124-6745 124-6745 ; 124-6746 124-6746 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 720 W, 305 x 356mm, 120 V ac
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720 W 、最大温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 12 x 14 インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 720 W, 305 x 305mm, 115 V ac
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 12 x 12 インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 90 W, 152 x 305mm, 120 V ac
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 90 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません仕様マット形状 = 角形許容入力 = 90 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 180 W, 152 x 305mm, 120 V ac
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO せん断ロック
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 900mA。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 182 mm。スローラッチ = 5mm。電源電圧 = 12 → 24V dc。幅 = 30mm。。RS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソケット: タイプJ熱電対用
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = J最小温度 = 0℃最大温度 = 400℃バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 絶縁タイプJ熱電対プローブ 12 x 14 mmの2スロット、ニッケルめっき黄銅のバヨネット接続 バヨネットは30 → 180 mmの範囲で調整できます。 316Lステンレススチール保護スリーブ、Φ 5 x 1 mm、長さ30 mmRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット(5個)8日以内出荷RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 12 mm x 1 mRS Pro のこの丸型金属バーは、建設業や製造業での屋内外のプロジェクトに使用できます。6082-T6 アルミバーは、耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に対する耐性があります。高圧がかかる状況に最適で、金属ロッドは重さに耐えることができますが、それでも軽量です。 中強度の 6082-T6 アルミ合金製. 6000 合金の最も強力な製品で、トラス及びクレーンのブリッジ構造でよく使用されます。295 MPa の伸張強度で、膨張、曲げ、破断する前に大きな応力に耐えることができます。アルミロッドを要件に合った正しい形状にするには、熱処理のみが必要です。 一般的に輸送用途で使用される金属製ロッドがあります。特長と利点.長さ 1 m .直径 12 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 295 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 12 V dc
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷RS PRO 16仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 6 インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 180枚入り 黒 Silver Serial No.
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(180個)8日以内出荷書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 180長さ = 38mm幅 = 12mmテキストメッセージ = Serial No.RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 180 rpm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様出力スピード = 180 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥7,498税込¥8,2481セット(3個)8日以内出荷シルバースチール仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 330mmロッド径 = 12mm引張強度 = 850N/mm2硬さ = 180~285 HB適合 = ドライバー, パンチ, シャフト, 軸, ピン, 機器部品, タップとドリルg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 180mm x 83mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981組8日以内出荷RS PRO 10仕様静的負荷容量 = 1300kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 180mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタルポール形式 = 5PM12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタルポール形式 = 5PM12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メスRoHS指令(10物質対応)対応