64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 青幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

CB001 バー SHAPE C 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 10mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 赤幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 緑幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 緑, 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 626-2RS/C3 6X19X6mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 6mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6209-2RS / C3 45X85X19 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を実現しています。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 45mm外径 = 85mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 21.6kN動定格荷重 = 35.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 607-2Z / C3 7 x 19 x 6 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 7mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース種類 = プレーン
1個
409 税込450
7日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6306-2RS/C3 30X72X19mm 単列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmレース幅 = 19mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 16kN動定格荷重 = 29.6kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、 USB 対応の単三サイズ セルバッテリに適しています。 寸法は 80 mm 63 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 電圧: DC 出力 5V USB-A-01 スイッチ: SK13D01V5用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 80 x 63 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

最大ジョー容量 = 51mm。最小ジョー容量 = 19mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 125 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68 mm 33 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 33 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 750mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.095 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 750mA誘電正接 = 19% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 520mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 520mA誘電正接 = 19% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 68 mm 65 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 65 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 51mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのメスクイック接続空圧カップリングを使用すると、オスカップリングコネクタと併用するときに、ホース、配管、チューブを取り付けることができます。耐久性に優れ、航空会社や自動車など、さまざまな産業用途に適しています。 ねじ接続はねじサイズが 1/4 インチで、標準 G タイプです。クイックコネクトシステムを備えているため、高速接続を実現できますが、 1 つのシャットオフも可能です。片手で簡単に操作でき、すばやく GET を実行できます。PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換可能です。 カップリングのボディはニッケルめっき黄銅製で、腐食及び摩耗に対する耐性があります。オイル、水、ガソリン、一部の作動油を含む液体に対する耐性を備えたニトリルゴムシールもあります。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、 -20 → +100 ° C の温度にも対応しています特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . G 1/4 メスのねじ式接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .ねじの規格 G .メスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 350mA 損失係数: 19% リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.25 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 350mA誘電正接 = 19% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

最大ジョー容量 = 76mm。最小ジョー容量 = 32mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 76mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ネジ接続 = R 1/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きパイプ、ホース、チューブをすばやく簡単に取り付ける方法が必要な場合は、 RS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用します。メスカップリングコネクタに使用する 1/4 インチオス R 標準ねじがあります。 このカップリングにより、片手で操作することができ、シングルシャットオフ機能を備えているので、接続が切断されるとすぐにオフになります。耐腐食性と耐摩耗性に優れたニッケルめっき黄銅製で、ニトリルゴムシールにより液体を侵入しません。それはオイル、ガソリンおよびある作動油に抵抗力がある。また、最大動作圧力は 35 bar で、最低 -20 ° C 又は最高 +100 ° C です PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 部品と交換可能な空圧クイック接続カップリングです。航空機や自動車のタスクから空圧工具に至るまで、産業用途に便利です。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ込み式 R 1/4 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。 高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。 このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 19mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +130℃動作温度 Min = -35℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

タイプアウトレットコネクタ 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(5個)
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、外部径 19 mm 、長さ 10 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、水用途超衛生的な熱結合技術を採用している RS Pro のこのフレキシブルチューブは、高い安全性を実現するために強化されています。このプロセスにより、製造プロセスで化学物質を使用する必要がなくなります。外側の層は PVC 製で、鮮やかな白色仕上げです。内側のチューブはミラースムーズ TPE 製で、液体の流れを最適化します。 一般に、船舶及びキャラバン産業用の水供給システムに使用されている、この柔軟なチューブは、無臭で汚れのない素材から作られ、シリコンとカドミウムは使用されていません。特別に選択されたポリエステルファイバにより、チューブ内の圧力が効果的にバランスされています。また、このホースは、広い温度範囲でのねじれに対する優れた耐性も備えています。 建設業界向けの水規制勧告スキーム( WRAS )の認定により、水中に接触する材料についても BS 6920 規格でテストされています。この配管は、硬水軟化装置の用途や、飲料水や自動販売機のチューブとして使用します。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 12.5 mm 外径: 19 mm 曲げ半径 55 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径12.5mm、外径19mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
629 税込692
7日以内出荷

RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブの接続部は 12 mm 、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 13mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷