カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(368)
  • 三木プーリ(248)
  • CKD(158)
  • (146)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • SMC(108)
  • IKO(日本トムソン)(94)
  • エスコ(88)
  • 東海キャスター(88)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
  • OSG(オーエスジー)(60)
  • azbil(旧:山武)(36)
  • カナテクス(31)
  • ニッサン(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • サンドビック(29)
  • ADVANTEC(28)
  • FPC(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-08」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 8mm高さ = 8.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4 RS PRORS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4RS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ オス RS PRO RS PRODIN41612コネクタ オス RS PRORS PRO
2,210税込2,431
1個
5日以内出荷
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
11,980税込13,178
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 680μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
33,190税込36,509
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
37,310税込41,041
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
45,610税込50,171
1袋(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
45,610税込50,171
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
10,980税込12,078
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1000μFRS PRO
16,980税込18,678
1袋(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dcRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm長さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h漏れ電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分%誘電正接 = 20%へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
タイプ = Starter Kitシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/2 インチスタータキットですこの RS Pro のスタータキットは、 1/2 インチフレキシブルクーラントホースシステムを構築するために必要高温の工業生産工程で工具を冷却する場合に便利です。 このキットには、 11 インチホース、 3 つのノズル、及び 2 つの国立パイプテーパー( NPT )コネクタが付いているので、過熱を防止するのに便利です。ノズルのサイズは、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチです。 NPT コネクタは 3/8 インチ、 1/2 インチです。 このキットのアクセサリはポリオキシメチレン構造なので、 Durable and heato holt to lt a heat a lt a lt a lt a lt a hat a lこのホースシステムは、 30 m 3 /h の流量、最大液体圧力 0.193 パスカル( Pa )、最大気圧 0.2 Pa.フルベンドでは、最小直径が 85 mm です。 このスタータキットは、回転、研削、フライス加工などの用途に冷却剤を塗布するのに役立ちます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 11 インチホース 1 本 . 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 3 つのノズル . 3/8 インチと 1/2 インチの 2 つの NPT コネクタ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大流量は 30 m 3 /h .最大液体圧力: 0.193 Pa .最大気圧: 0.2 Pa .内径 12.7 mm .外部ホースの直径は 25 mm .ホースの色は青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様キットの内容 1 x ボックスの内容: . H1 ストレート 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H2-45 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H3-90 1/8 インチ BSP ( x50 )危険物の類別非危険物
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/hRoHS指令(10物質対応)対応