546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(4個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 170mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 30L色 = グレーボックスサイズ = M材質 = PPスタッキング可能 = あり
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 150mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 27L。色 = グレー。ボックスサイズ = M。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様高さ = 325mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 30L色 = グレーボックスサイズ = M材質 = PPスタッキング可能 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

スチール製の保護バリアは、セットアップが簡単で、小さく折りたたみ可能折りたたみ時寸法: 200 x 400 x 1000 mm最大2.30 mまで展開可能で、非常に安定しており、赤/白又は黒/黄の色による優れた視認性を確保
仕様バリアタイプ = 標識ホルダ色 = Black材質 = ABSバリア材質 = ABS高さ = 340 mmmm
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
1個
3,500 税込3,850
欠品中

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = 赤厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = 赤厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = 赤厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = 赤厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250ac 抵抗400mΩ 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N ヒューズ(mm)20×5.2 溶断速度T
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。. 特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間 定格電圧(V)AC32/50/125 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性Off-(On) ケース色 端末仕様はんだ 保護等級IP67 LED色 操作力(N)2~5 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100
1個
980 税込1,078
当日出荷

RS Pro PVC ストリップカーテンです RS Pro PVC コールドストアストリップカーテンは、吊り下げレールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間のドアの代わりになる、コスト効果が高くメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― PVC カーテンが付いているため、移動中の埃や煙が少なくなります スペースからスペースまで ストリップカーテンは、大きなフライスクリーンとしても機能します 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです このカーテンは透明な PVC 製なので、視認性に優れています 事故のリスクを軽減できます 耐摩耗性及び薬品耐性 40 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 工場 レストラン ストレージルーム 倉庫 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020922) 2020922 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020923) 2020923 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20924) 20924 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20925) 20925 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 400mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

RS Pro PVC ストリップカーテンです RS Pro PVC コールドストアストリップカーテンは、吊り下げレールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間のドアの代わりになる、コスト効果が高くメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― PVC カーテンが付いているため、移動中の埃や煙が少なくなります スペースからスペースまで ストリップカーテンは、大きなフライスクリーンとしても機能します 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです このカーテンは透明な PVC 製なので、視認性に優れています 事故のリスクを軽減できます 耐摩耗性及び薬品耐性 40 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 工場 レストラン ストレージルーム 倉庫 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020922) 2020922 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020923) 2020923 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20924) 20924 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20925) 20925 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro PVC ストリップカーテンです RS Pro PVC コールドストアストリップカーテンは、吊り下げレールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間のドアの代わりになる、コスト効果が高くメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― PVC カーテンが付いているため、移動中の埃や煙が少なくなります スペースからスペースまで ストリップカーテンは、大きなフライスクリーンとしても機能します 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです このカーテンは透明な PVC 製なので、視認性に優れています 事故のリスクを軽減できます 耐摩耗性及び薬品耐性 40 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 工場 レストラン ストレージルーム 倉庫 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020922) 2020922 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020923) 2020923 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20924) 20924 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20925) 20925 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro PVC ストリップカーテンです RS Pro PVC コールドストアストリップカーテンは、吊り下げレールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間のドアの代わりになる、コスト効果が高くメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― PVC カーテンが付いているため、移動中の埃や煙が少なくなります スペースからスペースまで ストリップカーテンは、大きなフライスクリーンとしても機能します 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです このカーテンは透明な PVC 製なので、視認性に優れています 事故のリスクを軽減できます 耐摩耗性及び薬品耐性 40 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 工場 レストラン ストレージルーム 倉庫 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。 (2020922) 2020922 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020923) 2020923 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20924) 20924 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20925) 20925 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-30 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@32Vac コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
820 税込902
翌々日出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 5m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
1リール(25m)
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クロス素材 = マイクロファイバ。用途 = 清掃, 乾燥。色 = 青。包装形態 = パック。内容量 = 10。シートサイズ = 400 x 400mm。湿式 / 乾式 = ドライ。繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用。。RS Pro マイクロファイバ、青クロス RS Pro のマイクロファイバ(青)クロス 10 枚入りパックのサイズは、 400 mm x 400 mm です。マイクロファイバ素材により、窓や繊細な表面に傷が付かないようになっています。 このクリーニングクロスは、から拭き、窓やミラーの清掃、ステンレススチールの輝かせるなど、さまざまな清掃作業で、乾燥した場所又は湿気の多い場所で使用できます。 RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、低価格の多目的ワイプを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 色分けにより相互汚染を防止 高吸収性 - 汚れを吸収して除去します Durable - きれいになり、長持ちします 湿った場所と乾燥した場所のどちらでも使用可能 耐摩耗性 代表的用途 多目的ワイプの用途 RS Pro クロスは、以下の用途に適しています。 乾燥 一般的な清掃 粉塵除去 ガラス / ミラーの清掃 よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか. この多目的ワイプには、 10 枚入りパックで販売されています。
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。. 特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1413mm日付の長さ = 1400mm内径長さ = 1362mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1400mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 Vターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Operations最小動作温度 = -30℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 基板実装、2.54 mm端子間隔 垂直タイプ又はライトアングルタイプ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き りん青銅金めっきコンタクト ウルトラミニチュアトグルスイッチと交換可能 機械的寿命: 100000回 低レベルスイッチング向けで、基板スペースが最優先される用途に最適 黄銅製アクチュエータ。ガラス繊維入り、UL94-V の難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

関連キーワード