カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMT(南海精工所)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • brembo(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • KMT(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ホンダ(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • BAGSTER (バグスター)(2)
  • プロテック(2)
  • CCTYベアリングジャパン(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000RS」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
559税込615
1個
翌々日出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6000-2Z / C3 10X26X8 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)RS PRO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ボア = 6mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 16mm全体の長さ = 34mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さRS PRO のユニバーサルジョイントは、ドライブ、ラインシャフト、コンベアなどの回転機械をプライムムーバに接続するために作られています。トラックや車で使用されているように、傾斜角度のある 2 つのロッド又はシャフトを互いに接続するために使用されます。 内径は 6 mm で、ほとんどの穴あけハブタイプと同様に、角型、丸型、又は六角穴があります。車両や機械でこのジョイントを使用する際に確実にスムーズに操作できるように、プレーンベアリング付きの保護ブーツを使用できます。これらのカップリングは、最高速度 1000 rpm 、動作角 3 → 45 ° の用途に耐えられます。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、ストリングテストされています。このスチールジョイントの最も一般的な用途には、コンベアベルト、遠心ポンプ、自動車のプロペラシャフトなどがあります。特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .内径 6 mm .全長: 34 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6000-2RS/C3 10X26X8mm 単列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ材料 = 炭素鋼シリーズ = TGW互換性 = Gromelle 6000シリーズタイプ = ユニオンロックスタイル = ねじロックシール材質 = FMKネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 750バール動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -10℃RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。高圧ねじカップリング - RS. VITON フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ材料 = 炭素鋼シリーズ = TGW互換性 = Gromelle 6000シリーズタイプ = ユニオンロックスタイル = ねじロックシール材質 = FMKネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 950バール動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -10℃RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。高圧ねじカップリング - RS. VITON フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1 RS PRORS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
RS PRO トナー RS PRORS PRO トナーRS PRO
18,260税込20,086
1個
7日以内出荷
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235978) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235978)RS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = アキシャル / ラジアルリードのコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式. アキシャル / ラジアルコンポーネントを測定するためのRS Proテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±35 VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980)RS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = SMD / チップコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ボア = 10mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 16mm全体の長さ = 52mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ボア = 25mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 50mm全体の長さ = 163mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ボア = 16mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 25mm全体の長さ = 74mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ボア = 12mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 22mm全体の長さ = 62mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ボア = 20mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 42mm全体の長さ = 82mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
ボア = 20mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 32mm全体の長さ = 86mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO Long Single Universal Joint with Plain Bearing
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ボア = 25mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 42mm全体の長さ = 108mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PRO Long Single Universal Joint with Plain Bearing
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ボア = 8mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 16mm全体の長さ = 40mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さ 8 mmRS Pro のこのユニバーサルジョイントは、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの回転機械をプライムムーバに接続する場合に最適な選択肢です。それらは、車、トラック、及びその他の車両で、軸が互いに角度を付けて傾斜している 2 つのシャフト又はロッドを接続するために使用されます。 穴あけタイプのハブとして、このジョイントには丸形、六角形又は正方形の穴があり、内径は 8 mm です。このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途に適しています。プレーンベアリングと保護ブーツを使用すると、機械や車両でこのユニバーサルジョイントを使用しても、滑らかに動作することができます。 ユニバーサルジョイントの一般的な用途には、自動車のプロペラシャフト、遠心ポンプ、ベルトコンベアなどがあります。特長と利点.単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .ボアサイズ: 8 mm .全長 40 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ボア = 16mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 32mm全体の長さ = 68mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 16 mm 、長さ 68 mmRS RS Pro ユニバーサルジョイントは、ラインシャフト、コンベアシステム、ドライブシャフトなどの回転機械にプライムムーバを接続する場合に、さまざまな作業に適しています。角度が傾斜した 2 つのロッド又は軸を接続するために、さまざまな輸送状況で定期的に使用されています。 この部品は穴が六角形、正方形、又は円形の穴が開いた穴開けタイプです。ジョイントのボアサイズは 16 mm で、全長は 68 mm です。動作角度が 3 → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途で使用できます。 このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、耐久性を重視して製造されています。車両や機械でスムーズに操作するために、保護ブーツを含めることができます。このジョイントを頻繁に使用する場所には、コンベアベルトシステム、プロペラシャフト、遠心ポンプのセットアップなどがあります。特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 32 mm .ボアサイズ: 16 mm .全長: 68 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ボア = 10mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 22mm全体の長さ = 48mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 10 mm 、長さ 48 mm回転機械を鋭い操作角度で接続する必要がありますか.RS Pro のこのユニバーサルジョイントは、車両の支柱シャフト、コンベア、ラインシャフトをプライムムーバに接続するために設計されています。どのようなタイプの機械でも、 5 ° 以上のずれがある場合に接続できます。 このプレーンベアリングは頑丈なスチール製で、外径 22 mm の穴あきハブを備えています。最大動作角が 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に適しています。ジョイントの動作と寿命を円滑にするために、車両や機械で使用する場合は定期的に潤滑剤と保護ブーツを使用することをお勧めします。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 22 mm .ボアサイズ: 10 mm .全長: 48 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ボア = 12mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 25mm全体の長さ = 56mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 12 mm 、長さ 56RS Pro シリーズのまた、軸が互いに一定の角度に配置されている 2 本のロッド又はシャフトを接続する必要がある場合は、さまざまな車両で使用することもできます。 このスチール製ジョイントは、プレーンベアリングユニバーサルカップリングです。動作角が 3 ° → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に最適です。ボアサイズ 12 mm の穴付きハブタイプのジョイントです。 このプレーンベアリングでは、保護ブーツと潤滑剤を使用することをお勧めします。これにより、滑らかな操作が可能になり、長寿命が実現します。ユニバーサルジョイントに適した用途の例としては、ベルトコンベア、車両支柱シャフト、遠心ポンプなどがあります。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 25 mm .ボアサイズ: 12 mm .全長: 56 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ボア = 14mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 28mm全体の長さ = 60mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア 14 mm 、長さ 60この RS Pro のプレーンな退屈ハブモデルなどのユニバーサルジョイントは、コンベア、支柱シャフト、その他の回転機械をプライムムーバに接続するために不可欠な要素です。また、 2 つのシャフトを互いに斜めに配置して接続する自動車用途でも Crucial です。 最大速度 1000 rpm 、最大動作角度 45 ° の用途には、この穴開けハブタイプのシングルジョイントカップリングを使用します。このプレーンベアリングは、頑丈なスチール製で、内径 14 mm 、 Peak トルク 600 Nm です。ユニバーサルジョイントでは、保護ブーツと定期的な潤滑剤の使用をお勧めします。これにより、スムーズな操作が可能になり、寿命が延びます。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質について徹底的にテストされています。また、 RoHS に準拠しており、有害物質の使用が最小限で済みます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 28 mm .ボアサイズ: 14 mm .全長 60 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ボア = 25mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 50mm全体の長さ = 108mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 25 mm信頼性の高い RS Pro ブランドのこのユニバーサルジョイントは、軸が互いに角度を付けて設定された 2 つの車両シャフトを接続するのに最適です。また、コンベア、ラインシャフト、及びその他の回転機械をプライムムーバに接続する場合にも最適です。 このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大回転数が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途で使用します。機械又は車両で使用する場合は、保護ブーツを使用することをお勧めします。これにより、スムーズに操作できるようになります。 頑丈なスチール製の、プレーンなシングルジョイントタイプのユニバーサルジョイントには、外径 50 mm の穴あきハブがあります。ボアサイズは 25 mm です。 これらのカップリングは、信頼性の高い RS Pro シリーズに属し、品質と耐久性について徹底的にテストされています。また、最小限の量の制限された有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブの外径は 50 mm です .ボアサイズ: 25 mm .全長: 108 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ボア = 18mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 36mm全体の長さ = 114mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ボア = 6mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 16mm全体の長さ = 56mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ボア = 22mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 45mm全体の長さ = 145mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ボア = 12mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 25mm全体の長さ = 86mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ボア = 14mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 28mm全体の長さ = 96mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ボア = 16mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 32mm全体の長さ = 104mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
ボア = 20mmジョイントの数 = ダブルハブ外径 = 42mm全体の長さ = 128mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 90°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。特長. ユニバーサルジョイント プレーンダブルジョイントタイプ スチール製 ボアードハブタイプ 最高回転数1000rpm ハブ外径16mm~45mm 内径サイズ6mm~22mm 最大トルク 600Nm 最大作動角90° 静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 . タイプは別売り. 内径6mm、RS在庫番号:790-6740 内径8mm、RS在庫番号:790-6744 内径10mm、RS在庫番号:790-6753 内径12mm、RS在庫番号:790-6756 内径14mm、RS在庫番号:790-6750 内径16mm、RS在庫番号:790-6769 内径18mm、RS在庫番号:790-6762 内径20mm、RS在庫番号:790-6766 内径22mm、RS在庫番号:790-6775 . アプリケーション. 産業機械 ドライブシャフト ロボット工学 コンベア 航空宇宙 農業用機械 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応