カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • SMC(1,217)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • TOKIO(藤沢工業)(162)
  • TRUSCO(176)
  • アズワン(103)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • エスコ(491)
  • オカムラ(岡村製作所)(160)
  • コガネイ(69)
  • サンワサプライ(70)
  • ジャパックス(65)
  • ニッセイ(76)
  • ホンダ(3,570)
  • ミヅシマ工業(65)
  • 天領まな板(71)
  • 山金工業(176)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900m」の検索結果

関連キーワード
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 14mm Black 1.2m x 900mm 単品 RS PRO

    疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 14mm Black 1.2m x 900mm 単品

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
    仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC, 青 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC, 青

    RS PRO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュ RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュ

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 400mm x 190mm x 300mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 400mm x 190mm x 300mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 400mm幅 = 190mm高さ = 300mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro電気技術者用の工具バッグワークステーション. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の電気技術者向け工具バックワークステーション。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製 電気技術者及びエンジニア用に3つのセクションと複数のストレージを備えたワークステーション 外側ポケット 快適なパッド付きストラップ
  • RS PRO, 光ファイバコネクタ RS PRO

    RS PRO, 光ファイバコネクタ

    RS PRO
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC

    RS PRO
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • アジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mm

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.傾斜角度: 3 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 118 mm .静荷重容量は 900 kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
    仕様静的負荷容量 = 900kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 3°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 118最大調整高さ = 118mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黄 900 mm PVC RS PRO

    RS PRO 黄 900 mm PVC

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    標準的な反射型コーン 8枚のステッカー付属 反射テープクラス1 フックはオプション ポリプロピレン製
    仕様高さ = 900 mm色 = 黄材質 = PVC反射 = あり
  • ホースアセンブリ RS PRO 900mm RS PRO

    ホースアセンブリ RS PRO 900mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 900mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。RS PRO 21
  • RS PRO レンチ 900 mm 炭素鋼 RS PRO

    RS PRO レンチ 900 mm 炭素鋼

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジョー容量 = 102mm全体長さ = 900 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = ペイントVDE/1000V認証 = なし材質 = 炭素鋼
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 2 nH, 900mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 2 nH, 900mA

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1リール(10000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
  • タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 180 歯の柔軟なゴム製で、内側の表面に成形され、ピッチは 5 mm です。ベルトの寿命が長く、高負荷容量でスムーズな結果とより正確な動力伝達を実現します。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 900mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 180材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒, 銀 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒, 銀

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒

    RS PRO
    ¥590税込¥649
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = APC, UPCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.4インチ TFT, , 1024 x 768pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.4インチ TFT, , 1024 x 768pixels

    RS PRO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 10.4インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 238.6 x 175.8 x 22mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 900cd/m2高さ = 175.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet RS PRO

    Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet

    RS PRO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • Patchcord Multi Duplex SC-SC Violet RS PRO

    Patchcord Multi Duplex SC-SC Violet

    RS PRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様RSProデュプレックスSC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫コア径(μm)900伝播モードマルチモード
  • アジャスター RS PRO 125mm x 156 x 100mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 156 x 100mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 900kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 156カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 150mm。ジョー開口 = 190mm。ジョー深さ = 100mm。取付け = ネジ。重さ = 18.5kg。。RS Pro ドロップ鍛造平行ベンチバイス. RS PRO の高品質ドロップ鍛造ベンチバイスは、汎用用途に最適です。平行ジョーで正確にクランプし、バイスは卓上にボルトで固定して、加工物や材料を確実にクランプし、保持するように設計されています。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、ローレット加工されたジョーは硬鋼製です。接着のために材料を所定の位置に保持し、金属加工のために加工物をまとめて保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 誘導硬化ジョー及びアンビル( HRC 52 → 58 ) ジョーアライメントシステムにより、正確なクランプが可能 スライドガイドが汚れを防ぎます 用途 エンジニアバイスとも呼ばれるヘビーデューティベンチバイスで、実際にはさまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,220Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,220Ω,±5%

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 220 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,3.3Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,3.3Ω,±5%

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 3.3 、定格電力 500 を備えています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,3.3Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,3.3Ω,±5%

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 3.3 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,120W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,120W,10Ω,±5%

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R120 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 120 となっています。 寸法は 215 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 120Wシリーズ = R120パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 40 x 20mm全高 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 60 です。 寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 60Wシリーズ = R60パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 115 x 40 x 20mm全体長 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,470Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,470Ω,±5%

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R1000 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 470 、定格電力 1000 です。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 1kWシリーズ = R1000パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,1.5Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,1.5Ω,±5%

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 1.5 、定格電力が 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,15Ω,±5%

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 15 、定格電力が 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    8日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 900mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 900mm

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 913mm日付の長さ = 900mm内径長さ = 862mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 900mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    RS PRO
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
    仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースアセンブリ RS PRO 900mm RS PRO

    ホースアセンブリ RS PRO 900mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    長さ = 900mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。RS PRO 15
  • RS PRO あり オレンジ、白 900 mm PVC RS PRO

    RS PRO あり オレンジ、白 900 mm PVC

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ヘビーデューティロード. RS Pro セーフティカラーコーンは PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付属します。コーンの色はオレンジで、白い反射材テープが巻かれています。ベースの色は黒です。オレンジの背景に白い反射ストライプでよく目立ちます。 RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。特長と利点:. ロードセーフティコーン PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付いて Durable 頑丈です 白色反射ストライプ 2 クラス2 ストライプ幅: 20 cm コーンの色は Orange です。一時的な交通管制区域のマークに Orange コーンが使用されています ベースの色: 高い視認性. 寸法:. 高さ: 900 mm 幅: 360 mm 長さ: 360 mm 重量: 4.2 kg. 代表的用途. カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様高さ = 900 mm色 = オレンジ、白材質 = PVC反射 = あり重み付き = あり
  • RS PRO 電池,公称電圧 1.5V サイズ:N アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 1.5V サイズ:N アルカリ電池

    RS PRO
    ¥809税込¥890
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = N。公称電圧 = 1.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 900mAh。IEC規格 = LR1。寸法 = 12 x 30.2mm。付属電池の数 = 1。。RS標準
    RoHS指令(10物質対応)対応