「Aボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro シャドウボードキット(赤)です RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケットブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 赤工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケツブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 2200 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 14% です 高さは 21mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 1.48A です 動作電圧は 25 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.48A誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 1000 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 12% です 高さは 26 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 1.7 A です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用紙サイズ = A1。用紙タイプ = プレーン。枚数 = 40。。RS PROフリップチャートパッド - A1. RS PROフリップチャートパッドを使えば、プロジェクトの整理整頓とモニタリングが簡単にできます。プレゼンテーション、会議、ワークショップ、教育環境に最適なこの文房具は、インクのにじみを防ぐ特殊コーティングが施されたA1サイズ40枚入り。位置決め穴が付いているので、頑丈なプレゼンテーションボードに簡単に取り付けることができます。このフリップチャートパッドなら、ページをめくるのもはがすのも、シームレスで使いやすい。. 特長. ;ul> ;li>最高品質のA1フリップチャートパッド ;/li> ;li>特別コート紙40 ;/li> ;li>枚 切り離しやすいミシン目入り ;/li> ;li>サイズ:A1 813 x 584 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>プレゼンテーションオフィスコラボレーションプロジェクトレトロス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
工具入れ袋には工具は付属していません。. 工具 / 文書ウォレット. 補強され、パッド付きのPVC構造で、3辺にヘビーデューティジッパーがあります。工具やA4マニュアルを持ち運ばなければならないサービスエンジニアに最適。. A4リングバインダで所定の位置に保持される取り外し可能な内壁で分割 この壁に一方の面にクリップボード機能を、もう一方の面に伸縮性のある工具抑えを装備 一方の側に追加の文房具及びペン収納ポイント、もう一方の側に工具抑え
仕様材質 = プラスチックボックスタイプ = 工具ケース長さ = 350mm幅 = 270mm高さ = 40mm寸法 = 350 x 270 x 40mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 50 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 10% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 730mA です 動作電圧は 50VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 730mA誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 63 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 9 % です 高さは 17 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 790mA です 動作電圧は 63VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 790mA誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 100 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 8% です 高さは 21mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 850mA です 動作電圧は 100VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 6.8 V dc で 6.8 μ F の静電容量を実現しています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 10% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2 mm 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 78mA です 動作電圧は 6.8VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 78mA誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 14% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 790mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 160 V dc で 2.2 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6mm です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 44mA です 動作電圧は 160 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 44mA誘電正接 = 13%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 580mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 14% です 高さは 14 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 780mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 14mm高さ = 14mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 100 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 400mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 400mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール実装の安全ベント設計で、定格電圧 6.3 V dc で 470 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6mm です 損失係数は 22% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 370 mA です 動作電圧は 6.3 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 370mA誘電正接 = 22%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 16 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 16% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 440 mA です 動作電圧は 16 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15IP保護等級 = IP65動作温度 Min = 0℃
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-Cディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65長さ = 403mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8070igディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A8プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Cディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-Cディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Oディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-O-SLディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A7プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8102igディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65寸法 = 272 x 190.7 x 41.5 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-C-Wディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-C-AGディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ie-Hディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ieディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070i-SLディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A7プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクト材質 = リン酸銅ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,750
税込¥5,225
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102i-Aディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 7プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ