RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。. 特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。. ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。. なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。. 電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ポータブル - 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファン
用途オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 115 dB の安定したサウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 96 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V音圧レベル/1m = 96dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = グレー用途 = サウンダ最大デシベル = 93dBシリーズ = MICRO W10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro サウンダ、赤及びグレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートや M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 109 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = AC , DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 30V出力電流 = 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 192W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 1 A, 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 212W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
関連キーワード