カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 電気材料(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱ふそう(1,491)
  • BMW(407)
  • ホンダ(393)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(343)
  • KTM(338)
  • ミツビシ(274)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(272)
  • トヨタ(225)
  • SWITCHCRAFT(192)
  • WatchGuard(178)
  • 日野自動車(172)
  • DUCATI(162)
  • SPARKFUN(131)
  • パール金属(129)
  • RITCHEY(114)
  • エレコム(113)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • MAZDA(マツダ)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITC」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2mRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2mRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
17,980税込19,778
1袋(5個)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1mRS PRO
23,980税込26,378
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable RS PRORS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 SwitchableRS PRO
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35nsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Petroleum mixture - No smoking - No naked light - Switch off engine 英語語 PVC 黒/赤/白/黄 RS PRORS PRO 危険警告ラベル Petroleum mixture - No smoking - No naked light - Switch off engine 英語語 PVC 黒/赤/白/黄RS PRO
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Warning Petroleum mixture, No smoking No naked lights (警告-石油混合物、禁煙裸火厳禁). 1 mm硬質PVC 高さ370 mm、幅630 mm
仕様記号の説明 = 可燃性自己粘着性 = なし高さ = 370 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PVC色 = 黒/赤/白/黄内容量 = 1幅 = 630mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
Paddle flow switch RS PROPaddle flow switchRS PRO
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
監視対象気体、液体最大圧力(bar)25動作温度(℃)110許容電流(A)5仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。電源電圧(V)AC250温度(℃)【最高対象】110
RS PRO 危険警告ラベル Main Switch 英語語 PP 黒/黄 電気 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Main Switch 英語語 PP 黒/黄 電気 サインRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険ラベル内容 = Main Switch自己粘着性 = なし高さ = 100 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/黄幅 = 250mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 電気ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V RS PROSwitch ILL Rotary selector 19mm Red 12VRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電動アクチュエータ用コントローラ RS PRORS PRO 電動アクチュエータ用コントローラRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS PRO Linear Actuator ControllerIntroducing the RS PRO Linear Actuator Controller, a compact control unit that can be attached to an actuator as an integrated set.Features and Benefits:This RS PRO linear actuator unit is an ideal accessory actuator or switch control applications Cable length is 880mm long, with the spiral length 420mm Compatible with MD7C control boxes and can drive 1 motor per handsetApplications:RS Pro の電動アクチュエータ用コントローラは、 CB4M 及び MD7C 制御ボックスと連動します。ライトグレーの色を用意しています。このデバイスには、 LED インジケータとフックが付属しています。ユーザーフレンドリ 長い 420 mm スパイラルケーブルが付属しています
仕様出力数 = 5電圧 = 24V dc併用可能製品 = MD7C 制御ボックス
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler . LED input . Highly precise with 10 times faster switching capacity . Slim design . Resistant to dust and humidity . Operating temperature range of -25℃ to +60℃ . Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492 . Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496 . Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493 . Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497 . Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494 . Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499 . Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm絶縁電圧 = 2500VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 240 Vac最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 200 Vac電圧制御範囲 = 200 → 240 Vac定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm寸法 = 60.8 x 67.5 x 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー DINレールRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御125 Vac、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御95 Vac、電圧制御範囲95125 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロックアウトタグ RS PRORS PRO ロックアウトタグRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
タグメッセージ = オンにしない材質 = PVC長さ = 160mm幅 = 75mm内容量 = 1RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 長さ: 160 mm 、幅: 75 mm エラー防止操作を行うために Visual Impact を . 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . 付属品. ナイロンタイ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO ロックアウトタグ RS PRORS PRO ロックアウトタグRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
タグメッセージ = オンにしない材質 = PVC長さ = 160mm幅 = 75mm内容量 = 1RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. タグの片側には、視覚的に影響を与える「 No entry 」 Symbol が付いており、「 Do not switch on 、 under maintenance 」という大きな警告メッセージが表示されます。(タグの一方には「 No entry Visual タグの裏面は最初の面を反転しますが、「 Remarks 」、「 Aligned by 」、「 Date 」のスペースも追加で使用できます。 長さ: 160 mm 、幅: 75 mm エラー防止操作を行うために Visual Impact を . 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . 付属品. ナイロンタイ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 時間リレー RS PRORS PRO 時間リレーRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 時間リレーRS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 青 White Batch No. RS PRORS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 青 White Batch No.RS PRO
2,598税込2,858
1袋(140個)
7日以内出荷
固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Batch No.RS Pro接着式プリントビニールクロスラベル. RS Proの事前に印刷されたビニールクロスのラベルには強力なアクリル系粘着剤を使用しているので、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に対応します。素材は非常に柔軟で、オフセット印刷、スクリーン印刷、輪転印刷、熱転写印刷に最適です。これらのラベルには、様々な色や文字が印刷されています。メッセージには次のようなものがあります。 ; 758-7949 758-7949 - 設置日 ; 758-7951 758-7951 - 安全性チェック ; 758-7955 758-7955 . QA承認済み ; 758-7958 758-7958 . 品質保持期限 ; 758-7961 758-7961 . QA受付済み ; 758-7964 758-7964 . QA却下 ; 758-7967 758-7967 . QA検査済み ; 758-7970 758-7970 - チェック済み ; 758-7973 758-7973 . 清掃済み ; 758-7977 758-7977 . 検査担当者 ; 758-7983 758-7983 . 保守点検担当者 ; 758-7986 758-7986 - バッチ番号 ; 758-7989 758-7989 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7992 758-7992 . 使用不可の機器 ; 758-7995 758-7995 . 却下 ; 758-7999 758-7999 - 承認済み ; 758-8002 758-8002 . シリアル番号 ; 758-8005 758-8005 . キャリブレーション済み ; 758-8009 758-8009 . 使用不可 ; 758-8011 758-8011 - 空白の白ラベル ; 758-8018 758-8018 . テスト済み. 特長と利点: 非常に印刷しやすく、優れた転換及び用途特性を実現 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm 非常に軟らかく、ケーブルや曲面に優れた粘着性を発揮 温度範囲: -30 → +100 ℃ 弱酸、アルカリ、ほとんどの一般的な石油系オイル、グリス、脂肪族溶剤に対し優れた耐性を発揮 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック. 代表的用途:. 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PATテスト 医療診断 食品流通 製造 保守. SHELF LIFE:. 元のパッキング内に収めてシールすれば、製品を23 ℃、65 % RHで1年間以上、保管可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Fibreglass Pencil 7mm with clutch RS PROFibreglass Pencil 7mm with clutchRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
この研磨ガラス繊維ペンシルは、正確で Rapid Cleaning 、錆除去、及びさまざまな材質の表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり RS PRO丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm ありRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
Oリング RS PRO EPDM, 2mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 2mmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids
仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm あり RS PRO丸鋸刃 RS PRO カット長さ136mm ありRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS PRO TCT Circular 136mm Cutting Length Saw Blade Introducing the RS PRO Circular 136mm cutting length saw blade designed for cutting metal, such as piping and rails. Features and Benefits Superior cutting performanceClean, precise cuts What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 30 歯)です。ブレード径は 136mm です ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 30 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 軟鋼に適した切削材料 Things to consider Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様アプリケーション = 金属カット長さ = 136mm歯の数 = 30アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり刃の直径 = 136mm
流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO流出吸収剤 RS PRO 枕RS PRO
13,980税込15,378
1箱(8個)
7日以内出荷
RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
RS PRO 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR出力数:2 RS PRORS PRO 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR出力数:2RS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 温度コントローラRS Pro PID 温度コントローラは、 J タイプ熱電対入力と 2 つのリレー SSR 出力を備えています。4 桁ディスプレイを備え、コントローラサイズは 96 x 96 mm です。230 V ac 電源電圧で動作します。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 50 ° C 熱電対( TC ): J 、( IEC 584.1 )( ITS90 )入力 制御出力:リレー( 5A @ 250VV (抵抗負荷時)) SSR ドライバ出力(最大 50mA 、最大 18VZ オン / オフまたは時間比例操作 湿度 :0 ~ 90% RH ( 結露しないこと ) 調整可能なセットオフセット値 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる調整可能な制御時間 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる可変ヒステリシス値認定 IP20 等級 - ユニット背面 IP65 等級 - ユニットの前面 CE認定
仕様出力タイプ = リレー、SSR電源電圧 = 230 V acサイズ = 96 x 96mm入力数 = 1出力数 = 2動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃温度範囲 = 0→ 50 ° C 、 0→ 800 ° Cディスプレイのタイプ = 7 桁IP保護等級 = IP20、IP65入力方式 = Jタイプ熱電対RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO流出吸収剤 RS PRO 枕RS PRO
13,980税込15,378
1箱(8個)
7日以内出荷
RS PRO Maintenance PillowThe RS PRO maintenance pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals. This pillow is ideal for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Maintenance absorbents are generally grey in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = 枕用途 = 保守吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 12mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 12mm x 600mmRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 12 mmThis stretchy, black natural rubber sheet is an ideal corrosion-resistant layer or noise insulator for factories and industrial settings. The sheet is made from natural rubber and can stretch up to 200% of its original length before breaking. It also offers good resistance to acids and alkalis, and is suitable for use with oils and even ethylene glycol. The sheet can tolerate temperatures from -20℃ to +70℃ and has a Shore A hardness score of 70. This rubber sheet is part of our RS PRO range, so you can rest assured it has been thoroughly tested to meet our exacting standards of quality and reliability. It is also fully compliant with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and international electrostatic control requirements. Abrasion-resistant and tear-resistant rubber sheets like these are best suited to indoor use. Youll commonly find them used in construction chute linings, shock absorbers or seals.Features and Benefits. Density of 1.5 g/cm3 . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 12 mm . Stretches up to twice its original length . Suitable for use with water, acids, alkalis and fuels . Black in colour . Minimum operating temperature of -20 ℃ . Maximum operating temperature of +70 ℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 12mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
フォーム = フル長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 3mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 5mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 4mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 8mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ保護 RS PRO RS PROエッジ保護 RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応