323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6a.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324. FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6a .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324 . FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6a実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro メス RJ45 カプラ、 CAT 6a RS RS Pro メス RJ45 カプラは、ネットワークケーブル接続向けの高品質ソリューションです。360 ° シールド付きコネクタにより、優れた電気的性能を発揮し、クラス Ea リンクの NEXT の良好なマージンを確保できます。さらに、配線コームにより、工具なしでカプラを接続できるため、接続設定時に貴重な時間やリソースを節約することができます。色分けがはっきり見え、終端は高品質ですが、コネクタの奥行きが浅いため、取り付けボックスに対応しています。 特長と利点: この RS Pro メス RJ45 コネクタは、 CAT 6a イーサネット用途に適しており、 RJ45 ソケットに対応しています 金めっきの青銅プレートコンタクトは、優れた接触性を提供して、高い品質の性能を発揮します 360 ° のシールドと配線コームによる工具不要の接続により、簡単に設置できます。特殊工具を使用する場合は、追加コストがかかりません サイクル挿入: 750 サイクル / 分 用途: RJ45 コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、 UTP ケーブルを使用した LAN (ローカルエリアネットワーク)のセットアップでよく使用されます。このカプラは、 RJ45 イーサネットケーブルアセンブリを構築し、デバイス又はプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。有線ネットワーク接続が必要な場合や、サーバーラックで一般的に使用されます。この標準 RJ45 コネクタは、主に次の用途で使用されます。 モデム PC 及びラップトップコンピュータ スマート TV ネットワークケーブルの取り付け 規格および認定: ISO 11801 Ed2 及び EIA / TIA568-C.2 性能 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = 360 °シールドシリーズ = ECONNコンタクト材質 = 青銅表面処理:コンタクト = 青銅上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Min = -20℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 1/4 プッシュイン式 mm 20 bar空圧システムでの部品の接続 切断に便利なコンポーネントです。この RS Pro 空圧継手は、ねじ端が つとプッシュイン端が つで、確実に接続できるようになっています。 この製品は、ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、摩耗と衝撃に対して優れた耐性を発揮します。さらに信頼性の向上に貢献するため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、動作温度範囲が -20 +80 C と広く、さまざまな環境に最適です この空圧継手は、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するよう広範にテストされており、加圧システムコンポーネント用の欧州 PED 及び国際 ISO 認定も取得されています。産業用空圧、ロボティクス、水処理用途、エンジンシリンダ、その他の自動車機器で使用されます。特長と利点空圧継手 ねじ込み式コネクタ、直径 1/4 インチ( 1/4 インチ) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点:テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点:テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点:テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点:テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブ間ねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRORS PRO スタッド継手
エコ商品
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製仕上げ = ニッケルめっき℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRO接着ライニングハロゲンフリーポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS PROでは、軟性でハロゲンフリー / 完全ハロゲンフリー難燃性デュアルウォールポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい接着ライニング又はデュアルウォールの熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は3:1で、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。このチューブの接着ライニングは、溶けたときに、防水シーリングとなり、ワイヤジョイントを密封します。この熱収縮はハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。. . 公共交通機関 . 鉄道 . 病院 . 発電所 . 空港 . 潜水艦. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、押出プラスチックチューブの1種で、サイズに合わせてカットし、ワイヤ又はケーブルジョイントの上に被せて、保護及び絶縁します。 加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。. 接着ライニング軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. . 熱収縮率3:1 (チューブを熱すると元の直径の1/3に収縮) . 高い収縮率により設置が容易 . 煙の影響を受けやすい場所に最適 . 軟質ポリオレフィンチューブ . 完全な難燃性 . 接着ライニング . 低煙性、ハロゲンフリー(LSZH) . ロンドン地下鉄仕様E1042-A6で求められる高い基準をクリア . 動作温度: -40 → 105℃. 熱収縮温度: 150℃、収縮開始温度は60℃. 標準の黒色. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。 軟質ポリオレフィンを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が放射状に元のサイズ3分の1に収縮します。この熱収縮チューブには、内側に接着ライニングがあり、加熱すると、溶融して、ジョイントの周囲に防水シールを形成します。このタイプの熱収縮は、「デュアルウォール熱収縮」とも呼ばれます。. . 非常に柔軟 . ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 . 難燃性 . 防水シーリングが得られる接着ライニング . 3:1の収縮率により、不規則な形状や大きなギャップにも容易に設置可能 . 動作温度範囲: -40 → +105℃. 最小収縮温度: 115℃. 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . チューブはロンドン地下鉄の仕様E1042-A6に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン接着ライニング付き熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。溶解性接着ライニングにより、ケーブルジョイント、ワイヤの分岐及び遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントを防水シーリングし、密封できます。この接着チューブは、不規則な形状やプロファイルの電子機器の密封にも適しています。主な用途:. . ワイヤジョイントの防水シーリング及び密封 . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、正しいサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -40 → +105℃難燃性 = ありハロゲン含有 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.2m)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proオスアダプタにより、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空気圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製RS Proオスアダプタにより、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空気圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = M6オス空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M6ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷