10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷



仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm動作温度 Max = +80℃
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様入力数 = 16出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート長さ = 175mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷