カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(50)
  • SMC(1,869)
  • 長野計器(590)
  • MAZDA(マツダ)(343)
  • CKD(221)
  • 廣杉計器(176)
  • KITZ(キッツ)(153)
  • コガネイ(140)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • フジトク(106)
  • 岩田製作所(105)
  • 右下精器製造(99)
  • エスコ(96)
  • フジキン(94)
  • 桑名金属工業(92)
  • 東洋バルヴ(83)
  • 大阪魂(83)
  • リケン(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-08」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みRS PRO
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みRS PRO
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込みRS PRO
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8コネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みRS PRO
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 3/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込みRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みRS PRO
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みRS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みRS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みRS PRO
9,898税込10,888
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8コネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 4.3mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 13mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 10mmRS PRO
2,298税込2,528
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
22,240税込24,464
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タップ & ドリルセット RS PRO M3→ M10 RS PROタップ & ドリルセット RS PRO M3→ M10RS PRO
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。特長と利点 . 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. 用途 . タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 建設 DIY 配管 作業場改装. タップレンチは付属していますか. . いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. . 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 6
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 11.6mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 15mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 20mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 8mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 8mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 8mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 8mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 6mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 6mmRS PRO
3,198税込3,518
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 6mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 2.5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 8mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 8mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 8mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 5mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 5mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 2.5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 20mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M8, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M8, ケーブルマウントRS PRO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RS Pro SF811B シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 インラインコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF811B シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF811B インラインコネクタ .コネクタサイズ: M8 .プッシュプルカップリングシステム .タイプ:プラグ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ .はんだ端子 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 8 mm .ケーブル外径: 4 ~ 5 mm .ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . 挿抜回数: 500回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A . IP67RS Pro オスインラインケーブル取り付けコネクタオプションです. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5215) 206-5215 . 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5216) 206-5216 . 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5218) 206-5218 . 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5219) 206-5219 . 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5220) 206-5220相互接続. RS Pro SF810 シリーズケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF811B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5 RS PRORS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5RS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
制御機構 = レバー接続ポートのネジ = Metric M5機能 = 3/2スレッドサイズ = M5ネジ規格 = Metricメーカーシリーズ = BR最高使用圧力 = 10 バール最大流量率 = 125L/min動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃ポート数 = 3/2モデル番号(P) = III BRS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/8 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチ材料 = 真鍮シリーズ = IRBO互換性 = ISO 7241-1-Bタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロックシール材質 = FMKネジ規格 = BSPネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 160バール動作温度 Max = +180℃動作温度 Min = -15℃