カテゴリ

  • 制御機器(1,472)
  • 機構部品(703)
  • メカニカル部品(628)
  • 電気材料(358)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • 作業工具(264)
  • 配管・水廻り設備部材(179)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 切削工具(122)
  • 空調・電設資材(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
  • 物流用品(58)
  • 保管用品(49)
  • 作業服(49)
  • 家電(41)
  • テープ(36)
  • 研磨材(36)
  • 測定用品(33)
  • 防犯用品(30)
  • 電動工具(27)
  • 建築金物(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • バイク部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 安全保護具(13)
  • 安全用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(8,392)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,623)
  • エレコム(1,009)
  • StarTech.com(887)
  • SHIMANO(シマノ)(860)
  • 常磐精工(700)
  • Panasonic(パナソニック)(684)
  • SMC(631)
  • VISHAY(622)
  • DAYTONA(デイトナ)(614)
  • C’ultiva(カルティバ)(540)
  • onsemi(515)
  • 明工社(436)
  • サンワサプライ(420)
  • AFAM(アファム)(373)
  • エスコ(367)
  • モートーン(357)
  • PMC(322)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,588)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR>R2:2.2MΩRS PRO
19,980税込21,978
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
球面軸受 RS PRO 6mm内径 RS PRO球面軸受 RS PRO 6mm内径RS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 240N静的許容ラジアル荷重 = 980NRoHS指令(10物質対応)対応
球面軸受 RS PRO 5mm内径 RS PRO球面軸受 RS PRO 5mm内径RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
仕様内径 = 5mm外径 = 16mm静的許容アキシアル荷重 = 190N静的許容ラジアル荷重 = 780NRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル RCA RCA 2m RS PRORS PRO AUXケーブル RCA RCA 2mRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒フォノケーブルアセンブリ. さまざまな長さのフォノプラグ-フォノプラグケーブルのシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 48.006mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 48.006mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
接続種類 = カプラーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Rc (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 48.006mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル RCA RCA 1m RS PRORS PRO AUXケーブル RCA RCA 1mRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒フォノケーブルアセンブリ. さまざまな長さのフォノプラグ-フォノプラグケーブルのシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mmRS PRO
629税込692
1個
翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 17.018mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒ケーブルタイプ = S-VideoRS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 22.098mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 13.97mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 13.97mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 13.97mmRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 白外側シース材質 = PVCRS PRO V4
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 35.052mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 35.052mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
接続種類 = カプラーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Rc (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 35.052mmRS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 52.07mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 52.07mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 52.07mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 38.1mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 38.1mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
接続種類 = カプラーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Rc (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 38.1mmRS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 39.878mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 39.878mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 39.878mmRS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 51.054mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO カプラー 丸型 51.054mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
接続種類 = カプラーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Rc (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 51.054mmRS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → Micro USB BRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = RoHS対応、UL2725マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 2ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 2ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ワイヤストリッパ個数 = 2ストレージタイプ = フォームインレイ
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m外被色 = 黒ケーブルタイプ = S-VideoSビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池RS PRO
299税込329
1個
翌々日出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = A27公称電圧 = 12V電池種類 = アルカリ電池容量 = 25mAhIEC規格 = 8LR732寸法 = 8 x 28.2mm付属電池の数 = 1RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSSRS PRO
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = タップ及びドリルセットピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートル粗いねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 33kΩ ±5% RS PRORS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 33kΩ ±5%RS PRO
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 33kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = RS温度係数 = -500 → +350ppm/℃動作温度 Min = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 24mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 24mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 22mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 22mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 22mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 18mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 18mmRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 18mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 16mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 16mmRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 16mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 13mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 13mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 10mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 9mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 9mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 9mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 19mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 19mmRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 19mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 14mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 14mmRS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 23mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 23mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 23mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 20mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 20mmRS PRO
929税込1,022
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 20mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 15mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 15mmRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 15mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 17mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 17mmRS PRO
409税込450
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
...