RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm のバンド幅、 18 → 25 mm 内径小径のパイプ又はノズルにソフトホースを接続する必要がある場合は、 RS Pro の Jubilee クリップを使用すると、 Durable で使いやすい ホースクリップは、直径 18 → 25 mm のホース外壁を保護しながら、コンポーネントを接続します。クリップは 12 mm のバンドのエッジを上げ、穴を開けるのではなくスタンプし、裏側を滑らかにして保護を強化します。ワームねじとマイナス六角ヘッドを備えているため、ドライバーですばやく初期締め付けを実行し、スパナでさらに締め付けることができます。タイプ A2 304 グレードステンレススチール製ボディを備えているため、腐食に対する高い耐性があります。このクリップは、汎用ホースクリップの BS5315 : 1991 品質基準に準拠した認定を取得しています。 耐腐食性、耐久性、使いやすさにより、このホースクリップは一般に農業や産業で使用されています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップとマイナス六角ねじヘッド .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .幅 12 mm のバンド . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクリップの BS5315:1991 品質基準に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード