リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 3/4作業荷重制限 = 22cwt重量 = 2.3kg眼診断 = 16mmクローズド長さ = 387mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
BSW - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 1/4 BSWタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSWねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 20TPI
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
BSW - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 3/8 BSWタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSWねじ方向 = ライトハンドシャンク標準 = ISOハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 16TPI
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。323ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 130 → 160mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 160mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。324ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 150 → 180mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 150mm最大内径 = 180mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。321ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。317ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。322ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 130 → 150mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 150mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。316ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 55 → 70mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 55mm最大内径 = 70mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。314ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。312ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。319ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。318ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 70 → 90mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 90mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード