4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 60mm。。RS鍛造Cクランプ. 鍛造スチールボディ及び重工業に最適な強力クランプスピンドルを採用した新しい設計の丈夫な業務用クランプです。. ジョー容量: 50、100 mm
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプJ熱電対。応用例 = 標準コネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = J。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ J 熱電対用で、標準仕様ですこの RS Pro タイプ J 熱電対コネクタは、非腐食性環境で優れた動作を発揮します。標準プラグ / ソケットセットは汎用性が高く、古いタイプの温度センサに対応しています。 極性化コンタクトを備えているため接続エラーを回避でき、最大連続動作温度は +220 ° C です内部ワイヤは、熱電対互換素材のプレートの間で保護され、より線ケーブルを通す細ワイヤに対応するクランプねじを備えています。プラグの丸型ピンは鉄プラス及び銅ニッケルマイナスです。また、ソケットはインライン又はパネル取り付けタイプで、長方形又は円形の ASCII で提供されています。 鉄が存在するため、タイプ J プラグ及びソケット熱電対コネクタは、湿気に接触する可能性がある用途では使用しないでください。ただし、真空で良好に機能し、酸化への暴露は最小限で済みます。特長と利点.タイプ J で使用するタイプ J 熱電対コネクタ 熱電対 .標準サイズで、プラグとソケットとして提供 設定します .インライン熱電対プラグ .最大連続動作温度は +220 o C です . IEC (国際電気標準会議) 識別カラーは黒で表示されます . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 12mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 34.8mm幅 = 16.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 34.8 x 16.5 x 18.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
659 税込725
7日以内出荷

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 17mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 41.3mm幅 = 15.6 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 41.3 x 15.6 x 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷