カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • StarTech.com(647)
  • BOSCH(ボッシュ)(562)
  • エスコ(404)
  • NACHI(不二越)(348)
  • ケルヒャー(220)
  • エレコム(174)
  • PROCHI(プロチ)(124)
  • 金鳥(KINCHO)(118)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(116)
  • Richell(リッチェル)(115)
  • TECH(102)
  • audio-technica(94)
  • TRUSCO(90)
  • OWLTECH(オウルテック)(84)
  • サンワサプライ(83)
  • unitech(81)
  • Dell Technologies(81)
  • KAWAGUCHI (河口)(72)
  • CHINO(チノー)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「ch」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Simplex ST-ST patch lead RS PROSimplex ST-ST patch leadRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Simplex ST/ST patch lead RS PROSimplex ST/ST patch leadRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-ST patchcord RS PROSC-ST patchcordRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch