カテゴリ
- 電気材料(14)
- 制御機器(5)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- NORTH EAGLE(ノースイーグル)(9)
- NSK(ナカニシ)(10)
- omron(オムロン)(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(34)
- StarTech.com(17)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- ケナメタル(15)
- スワロー電機(10)
- ホンダ(656)
- マルヤス電業(8)
- ミツビシ(10)
- メディアカバーマーケット(16)
- モートーン(25)
- 三菱ふそう(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード
RS PRO¥4,640税込¥5,1041個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = E2000 to E2000マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑コネクタタイプA = E2000コネクタタイプB = E2000E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = E2000 to E2000マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = E2000コネクタタイプB = E2000E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
E2000/APC Singlemode OS1 Pigtail
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様各ピグテールにはテスト証明書が付属し、ID番号が付けられています。. RS Proピグテール. RS Proのコンパクトなピグテールは、一方の端に工場出荷時に取り付けられたコネクタが付いていて、もう一方の端に終端処理されていない光ファイバーが付いている光ファイバーケーブルです。ピグテールのコネクタは、必要な機器にリンクし、終端処理されていない端は、光ケーブルファイバーと溶融するか、ストリップしてマルチファイバートランクの単一ファイバーに融合スライスできます。 ファイバーケーブルは、既存のラインに簡単にパッチできるように設計されています。 これらのRS Proピグテールは、シングルモード又はマルチモードで提供されます。. ピグテールの使用場所. RS Proピグテールは、光ファイバーネットワークの重要なジャンクションをブリッジするのに最適なソリューションです。これらは通常、ODFなど光ファイバー管理機器や、ファイバーターミナルボックス、分配ボックスで見られます。シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000APC Simplex Singlemode 2m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000APC Simplex Singlemode 10m
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000APC Simplex Singlemode 100m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 duplex Yellow patchcrd
RS PRO¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 duplex Yellow cord
RS PRO¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-SC 09/125 simplex Yellow 2m cord
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-SC 09/125 simplex Yellow 1m cord
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
E2000-LC 09/125 simplex Yellow 2m cord
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RS PRO¥659税込¥7251個8日以内出荷RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバパッチパネル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信RoHS指令(10物質対応)対応
LC Simplex OM3
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
SC Simplex SM 900um x12 colours in bag
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
LC Simplex SM
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz
RS PRO¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956)
RS PRO¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら