長さ = 1m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。Cat 5e LSZHパッチリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1コンタクト数 = 8。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ = 2m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-3 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 3 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 3 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。 ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。 コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。 RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 40 A の入力範囲を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 40 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。赤色に 2 色の黒色が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 2最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 赤地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 60 A の入力を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 100 A SC 、 50 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-30 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 30 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 30 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 200 A SC 、及び 100 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100/5 (CT) A, 200 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 200 (Scale) A, 100/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-5 A 入力、 0A-150 A SC 、及び 150/5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 150 (Scle) A, 150/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 150 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 150/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-5 A 入力、 0A-100 A SC 、及び 100/5 A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 100 (Scle) A, 100/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 100 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 100/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A の入力と 0 → 5 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 5 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A 、 0A-100 A 、スケールが 50/5A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 40 A の入力範囲を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 40 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 5 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 25 A の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 25 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 25 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 80 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 80 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 80 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A 入力、 0 → 200 A SC 、 200 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 200 (Scle) A, 200/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 200 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 80 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 80 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 80 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 40 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 25 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 25 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 25 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 30 A の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 30 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 30 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 20 A の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 40 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ