仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
¥13,230
税込¥14,553
翌々日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(00.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密125 mmフラットピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 厚みのある先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 00.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(7.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた、精密120 mm精密丸め加工先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 精密丸め加工先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 7.SA.DN材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(5.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密115 mm極細先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 極細の先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 5.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 115 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 521mm幅 = 394mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
仕様高さ = 25mm長さ = 60mm幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
仕様高さ = 38mm長さ = 100mm幅 = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 白安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
1組
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 229mm幅 = 191mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥28,480
税込¥31,328
5日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 267mm幅 = 216mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥50,550
税込¥55,605
6日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌々日出荷
関連キーワード