223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro エメリーRS Pro エメリーロールには、酸化アルミニウム製の研磨材と 40 g のグリットサイズがあります。ロール長は 50 m 、ロール幅は 25 mm です。使いやすいディスペンサパッケージ入りで、使用時間を短縮して廃棄物のない用途に適しています。特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 フェノール樹脂接着用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = P40長さ = 50m幅 = 25mm
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

RS Pro エメリーRS Pro のエメリーシートは、酸化アルミニウム製でグリットサイズ 40 g の研磨材が使用されています。長さ 280 mm 、幅 230 mm です。使いやすく再密封可能なパッケージが付属し、迅速で無駄のない用途が可能です。特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 1 パックあたりのシート数は 25 枚です用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P40学年 = コースト(粗い)シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
1袋(25個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷


アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 30/35 mm Holding Magnet。。30 / 35 mm 保持マグネット用の RS Pro カウンタRS Pro の対応製品は、電気保持マグネットで使用できます。基本的に、電磁石用のスチール製アーマチュアプレートです。固定穴がサイズになっているため、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石に適しています。 スチールにニッケルめっきが施されているため、これらのプレートの磁気は強くなり、保持力が向上します。ニッケルは極めて耐腐食性に優れ、耐摩耗性に優れた素材です。 このタイプは、重量がわずか 50 g で直径が 40 mm なので、小型軽量です。このモデルは、 30 / 35 mm サイズの電気保持マグネットで使用します。 RS Pro の品質製品であるこのアーマチュアプレートは、エンジニアによって安全性と信頼性が徹底的にテストされています。取り扱い時及び梱包時に安全なレベルの静電気放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。 このような対応製品は、セキュリティ Gates や doors のような磁気ロックシステムで一般的に使用されています。特長と利点.電気保持磁石のカウンターパート .サイズ 30/35 mm 用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 40 mm .重量: 50 g .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 25mm。外径 = 40mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

RS Pro フック / ループ研磨ディスクですRS Pro フック / ループ研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで作られています。研磨ディスクには 40 のグリットがあり、汎用研磨用途に適しています。特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 集塵用の 6 つの穴 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります
仕様ディスク径 = 150mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P40パック数 = 25学年 = 40+最大安全速度 = 10000rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 40mm。外径 = 56mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

RS Pro PSA 研磨RS Pro PSA (感圧性接着剤)研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで製造されています。研磨ディスクには 40 のグリットがあり、汎用研磨用途に適しています。特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります 簡単に剥がせる独自の「簡単に剥がせる」タブを備えており、取り外しも簡単です 適合します
仕様ディスク径 = 150mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P40パック数 = 100学年 = 40+最大安全速度 = 10000rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 40 mm 1 m軽量である耐荷重性の丸い金属製ロッドが必要な場合は、 RS Pro 製品のこのアルミロッドを使用してください。ブリッジやクレーンなどの高ストレス環境で広く使用されているこのロッドは、 6082-T6 アルミ製で、優れた耐腐食性を備えています。建設及び製造業界で一般的に使用されており、空気、水、熱への暴露に耐えることができ、屋内及び屋外用途に最適です。 伸張強度が 310 Min MPA のこのロッドは、縮んだり、破断したり、伸張する前に大きな応力に耐えられます。最も強力な 6000 アルミ合金シリーズである 6082-T6 さまざまな設定で使用できます。ロッドを熱処理することで、要件に合わせてバーを形成します。 このタイプのアルミロッドは、機械加工用途や輸送産業で使用されています。特長と利点長さ m 直径 40 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 310 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 丸いバー材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 40mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 40 mm 3 mm 1 m建設や製造業で高ストレス用途に使用できるアルミバーの RS Pro のこのフラット金属バーをぜひご利用ください。 310 MPA の伸張強度では、曲げたり壊したりする前に大きな荷重や応力を耐えられるため、ブリッジ、トラス、クレーンなどの輸送用途で一般的に使用されます。中強度アルミ合金 6082 は、耐腐食性を備え、屋外での長時間の使用に適しています。熱伝導性は 180 W/mk で、優れた熱 電気導体になっています。 m の長さで幅 40 mm 、厚さ mm のタイプがあり、フラットで幅の狭い形状なので、さまざまな用途に最適です。RS Pro シリーズの一部として、このアルミバーは非常に優れた品質が得られることがテストされています。また、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。特長と利点寸法: m L x 40 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1個
特価
4,910 税込5,401
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 85X56X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 40 mm幅 = 56mm外形寸法 = 85 x 56 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用ですRS Pro のカセットテープクリーナで、ファイバコネクタにオイル、埃、粒子が付着しないことを保証します。クリーナーは、性能の低下を引き起こすファイバの損傷を防止する信頼性の高いソリューションです。 Palm に取り付け可能なこの工具は軽量で、押しボタン式でリリースでき、作業に必要なテープの量のみを使用できます。人間工学に基づいた設計により、左利きでも右利きでも使用できます。カセットクリーナーを使用した場合にのみ繊維に付着するため、繊維の不要な埃を最小限に抑えることができます。 このテープは IPA (イソプロピルアルコール)より優れた洗浄液で、毒性があり可燃性で、ファイバの末端に残留物を残します。各クリーナは 400 枚以上のワイプを取り揃えており、 RS Pro では交換用の製品を取り揃えています。このようなクリーナーは、優れた帯電防止特性を備えているため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい環境でよく使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします .白いテープ . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 40 mm 径この RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 500 mm 、直径 40 mm です。さまざまな化学的用途やエンジニアリング用途に役立ちます。 PTFE 構造により、ロッドは化学薬品や放射線への暴露に耐えられます。また、低摩擦で粘着力が低く、誘電性に優れているため、絶縁に最適です。最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます。国際的な科学安全会社である Underwriters Laboratories 規格 UL 94 V-0 に準拠した難燃性等級となっています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び American Society for Testing and Materials ( ASTM )に準拠したプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、カスタム部品の加工、高周波絶縁、エッチングプレート、スライドベアリングなどの用途に便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 40 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 吸水率は 0.3% UL 94 V-0 難燃性等級は、炎が消滅することを意味します 10 秒以内 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径40mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用です信頼の RS Pro シリーズがお届けするこのカセットテープクリーナは、ファイバコネクタに性能やファイバの損傷の原因となる埃、油、粒子が付着しないようにする効果的なソリューションです。Palm にも取り付け可能な軽量工具で、シンプルな押ボタンを使用すると、 EXACT のクリーニングテープこれにより、カセットクリーナーを使用した場合にのみファイバが露出するため、不要な埃が最小限に抑えられます。 クリーナーテープを使用すれば、 IPA (イソプロピルアルコール)を使用せずに一貫した結果を得られます。 IPA は有毒で可燃性があり、ファイバの末端に残留物を残します。1 本のテープに 400 枚以上のワイプが GET され、交換用テープも RS Pro から入手できます。人間工学に基づいた設計により、右利きのオペレータにも左利きのオペレータにも適しています。クリーナーテープは優れた帯電防止特性を示すため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい用途で一般的に使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。 RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 40mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。幅 = 1.2m。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 1.2 m x 1.5 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して、ケーブルジョイント、シール、又はガスケットを作成します。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液体に適した用途に適した、汎用性と Durable 性の高い選択肢です。厳しい天候やオゾンの影響にさらされるシールの作成に使用できます。 EPDM は、防水性に加え、耐摩耗性にも優れているため、接触する材料が汚染されることはありません。伸張強度が高く、 -40 . +100 ° C という広い温度範囲で機能します。つまり、極端な天候でも溶けたりひび割れたりしません。 EPDM ゴムシートは、水地方の地方条例に準拠しているため、飲料水用途に適しています。この製品は、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme の認定を受けています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 1.2 m ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328% ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した給水規制諮問制度( WRAS )の認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 1.5 mm大気条件を満たし、耐久性に優れた製品が必要な場合は、 RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して Durable ( EP D )を確認できます。防湿シールの作成や、ケーブルジョイント、シール、ガスケットの作成に最適です。また、軽度のアルカリ / 酸性液体、エチレングリコール、温水 / 冷水、及びオイルに対する耐性も備えています。 このタイプのゴムは、 -40.+100 ° C の温度で信頼性の高い性能を発揮するため、溶けたり破損したりすることなく、あらゆるタイプの過酷な環境で使用できます。また、伸張強度が高く、他の材料の汚染なし、耐摩耗性にも優れています。 各 EPDM ゴムシートは、 BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得していて、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。これはまた水の地方のリストされた等級プロダクトである、従って飲料水システムのために安全に使用できる。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
仕様バー重量 = 740g材質 = Super Cut 40
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 220 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operationsリリース力 = 50gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ = 丸型末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRO V7
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ナイロン66
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ボア = 40mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 385 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷