仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = BGS検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル: 2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、長さ50.2mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲22 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲14 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、本体形状ネジ付きバレル、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、長さ50mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲25 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1040dc、長さ70mm、実装タイプ非点滅、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールドなし℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM8、センサ技術誘導、検出範囲20 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1030dc、長さ30mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、最大スイッチング周波数2kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、長さ55mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術静電容量型、検出範囲12 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1040dc、IP保護等級IP69Kmm、実装タイプ非水洗式、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールドなし℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、長さ54.2mm、実装タイプ非点滅、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ非水洗式、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ非水洗式、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術静電容量型、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1040dc、IP保護等級IP69Kmm、実装タイプ埋込型、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付きHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲25 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、IP保護等級IP69Kmm、実装タイプ非点滅、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールドなし℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術静電容量型、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、IP保護等級IP69Kmm、実装タイプ非点滅、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールドなし℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM8、センサ技術誘導、検出範囲20 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ洗浄、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM8、センサ技術誘導、本体形状ネジ付きバレル、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1030dc、長さ30mm、実装タイプフラッシュなし、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、出力開閉電流200 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM5、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲16 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、長さ70mm、実装タイプ埋込型、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲16 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1040dc、IP保護等級IP69Kmm、実装タイプ埋込型、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術静電容量型、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ洗浄、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ