ブランド: RS PRO出荷目安: 翌日以内すべて解除
RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO 当日出荷 から 7日以内出荷
●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRO 当日出荷
仕様 <オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 SPDT ボタン色 銀 動作特性 ラッチ 端末仕様 はんだ 保護等級 IP65、IP67 照明 あり LED色 白 材質(コンタクト) 銀合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 最小-20 カットアウト直径(Φmm) (パネル)16 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 3@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250
デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PRO 6日以内出荷
仕様 電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO (1件のレビュー) 予約販売
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 12 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 100 光束(Lm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO 当日出荷
仕様 固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。 長さ(mm) 32 定格電圧(V) 2dc 端子の種類 リードピン 取付穴(mm) 8 発光色 緑 定格電流(mA) 20 光度(mcd) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 実装タイプ パネル取付 ベゼルスタイル 埋込型 ベゼル色 クロム 電球サイズ(mm) 5 IP評価 IP67