RS PRO クランプメータ RS330RS PRO(3件のレビュー)予約販売
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
RS PRO 相回転テスター(1231932)RS PRO当日出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kapton Heater matRS PRO当日出荷
仕様Kaptonヒーターマット. Kaptoncヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kaptonc)ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタRS PRO当日出荷から7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
RS PRO 小型PLC デジタルRS PRO当日出荷
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBケーブル ロジックモジュール用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = USBケーブル併用 = ロジックモジュール応用例 = オートメーション、商用、産業用アクセサリ. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. ロジックコントローラ用の アクセサリ メモリカード、品番< 917-6399') 917-6399/ - プログラムの保存 - 他のロジックコントローラへのプログラムの移動 プログラミングケーブル、品番< 917-6395') 917-6395/ - PC USBポートからロジックコントローラへのプログラムのダウンロード用. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO当日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁RS PRO当日出荷
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 hリセット方法 = リモート電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mm深さ = 42.5mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー マルチ動作RS PRO当日出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mmRS PRO当日出荷
仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:2000MΩRS PRO当日出荷
仕様テスターの種類 = 絶縁抵抗計最小試験電圧 = 250V最大電圧 = 1000V最大絶縁抵抗測定 = 2000MΩディスプレイのタイプ = LCD試験電流 = Ω200mA最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +40℃電源 = 電池安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V重量 = 582gIEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro RS5500絶縁 / 導通テスター. RS5500は、建築設備で実施される測定向けに、IEC1010-1 CAT IIIに適合するお得な絶縁 / 導通テスターです。. 特長と利点. バックライト付き大型デュアルディスプレイ IEC10101、CAT III 1000 Vに適合 3種の絶縁電圧テスト範囲: 200 MΩ/250 V、200 MΩ/500 V、2000 MΩ/1000 V 短絡電流の導通範囲: 200 mA テスト保持機能で簡単に操作 オーバーレンジ表示 バッテリ容量低下表示 定格電圧でのMΩレンジ向けのテスト電流: 1 mA ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm 重量: 約700 g (電池込み)RoHS指令(10物質対応)対応