348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体長さ = 18mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 18mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様本体長さ = 18mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS PRORS PRO 接続部品 M3
エコ商品
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M3材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様ねじサイズ = M3ウイング長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. メートル系A2ステンレススチールウィングナット ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3ウイング長さ = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール. メトリックスチールウィングナット ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 18材質 = HSS
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様ねじサイズ = M3幅 = 6.01mm全体の高さ = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンDIN6923. A4ステンレススチール - メートル. ドームナットは、突出したねじ山の端を隠す又は保護する場合に最適です。 すべてDIN6923の要件に準拠し、メートルねじを装備しています。. A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,398 税込3,738
欠品中

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,298 税込3,628
当日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
62,980 税込69,278
翌々日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング .複数の取り付けオプション .ライトアングル . 迅速な設置 . M8 から M30 までのフィッティング .誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境 検出用途
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M18センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ナイロン66
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 18mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 青、赤、白、黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 14 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートUL224 (125 ℃、600 v時) E75077、CSA C22.2 No 198.1 Mil、SAE-AMS-DTL23053 // 4クラス3 IEC60684-3-242準拠. 接着ライニング付き - 難燃性の熱収縮スリーブキット. このキットには、75本の接着ライニング付き熱収縮カラーチューブが含まれています。これらのチューブの熱収縮比は3:1で、各種の一般的なサイズを用意しています。 保守、修理の担当で、さまざまな種類が少量ずつ必要な技術者に最適です。. 特長と利点 ; 75個の各種接着ライニング付き熱収縮チューブ ; 収縮率: 3:1 ; 難燃性 ; 実用的な収納ボックス入り ; 3 → 40 mmの収縮済み直径 ; 長さ1.2 mの接着ライニング付き熱収縮カラーチューブを使用して、個別にキットを補充することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 赤配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。. S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。. これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。. Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。. 規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1コンタクト数 = 8。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m XLR 延長ケーブルは、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットを備えています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-BK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m XLR 延長ケーブルは、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットを備えています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒シリーズ = 2XLR-SV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 極 XLR ケーブルは、 PVC シース付き、シールド付き、オス メスを備えています 信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 極 XLR (外部ラインリターン)ケーブルアセンブリは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途での使用に最適で、優れた性能と耐久性を発揮します。この堅牢な コア XLR ケーブルは、シールドを備え、腐食と衝撃から保護する外側 PVC シースにより、不要なノイズと干渉を軽減します。RS Pro XLR ケーブルは、 Durable 3 極コネクタ(一方にオス、もう一方にメス)を備えていて、幅広いオーディオデバイスとの柔軟性と互換性があり、クリーンなオーディオ信号を提供します。RS Pro XLR 極ケーブル製品は、長さが 110 で、さまざまな用途で柔軟性を発揮します。 特長と利点 さまざまな要件に適合するさまざまな長さのタイプが揃っています 極コネクタにより、幅広い製品の柔軟性を発揮します XLR オーディオデバイス シールド付きのため、高精度でクリアなオーディオ信号が出力されます 干渉の防止 PVC シースは、耐腐食性と物理的な衝撃に対する保護を提供します 損傷します さまざまな環境での使用に適しています 確実に固定するためのクイックリリース付きオス メスコネクタです 接続しやすく、取り外しが簡単です 用途 XLR ケーブルは、マイクなどのさまざまなオーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するために使用する XLR コネクタを備えたオーディオケーブルアセンブリです。クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR ケーブルには、オス、メスなどの 極コネクタが付いていることが多く、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番 (1893945) 1893945 1 RS 品番 (1893946-) 1893946- 1.5 ケーブル RS 品番 (1893944) 1893944 2 ケーブル RS 品番 (1893947) 1893947 3M RS 品番 (1893949-5 m) 1893949-5 ケーブル RS 品番 (1893950-10 m) 1893950-10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒シールド = Y RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 6t。定格荷重2本の脚 = 8400kg。定格荷重4本の脚 = 6000kg。定格荷重チョークヒッチ = 4.8t。長さ = 3m。奥行 = 180mm。色 = 茶。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。. 特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3幅 = 1.2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro PSR シリーズ光電センサRS Pro PSR シリーズ光電センサは、製造工場のコンベアベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトな装置です。PSR シリーズでは、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、及びさまざまな検出範囲のバックグラウンド抑制を含む一連の検出タイプを提供しています。どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。検出タイプ拡散反射偏光回帰反射スルービーム反射バックグラウンドサプレッション特長と利点?高光量の物体やの検出に適しています 一部の透明オブジェクト? 18 mm ねじ式シリンダ取り付け又は側面取り付けが可能? NPN PNP 出力? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています? 360 LED ステータスインジケータ?簡単に設置できる可視光スポット?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射? 300 mm 検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4453) 202-4453? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番( 202-4454) 202-4454? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4455) 202-4455? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4456) 202-4456偏光回帰反射? m の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4457) 202-4457? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4458) 202-4458? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4459) 202-4459? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4460) 202-4460スルービーム反射? 20 の検出範囲?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4461) 202-4461?エミッタ、 M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4462) 202-4462?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4463) 202-4463?レシーバ、 NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4464) 202-4464?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4465) 202-4465?レシーバ、 PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4466) 202-4466 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要がありますバックグラウンドサプレッション 100 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4467) 202-4467? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4469) 202-4469? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4470) 202-4470? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4471) 202-4471用途産業オートメーション自動車原材料処理機械工学製薬業界エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱、矩形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = ABS代表規格 = CE Certified, UL Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro PSR シリーズ光電センサRS Pro PSR シリーズ光電センサは、製造工場のコンベアベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトな装置です。PSR シリーズでは、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、及びさまざまな検出範囲のバックグラウンド抑制を含む一連の検出タイプを提供しています。どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。検出タイプ拡散反射偏光回帰反射スルービーム反射バックグラウンドサプレッション特長と利点?高光量の物体やの検出に適しています 一部の透明オブジェクト? 18 mm ねじ式シリンダ取り付け又は側面取り付けが可能? NPN PNP 出力? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています? 360 LED ステータスインジケータ?簡単に設置できる可視光スポット?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射? 300 mm 検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4453) 202-4453? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番( 202-4454) 202-4454? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4455) 202-4455? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4456) 202-4456偏光回帰反射? m の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4457) 202-4457? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4458) 202-4458? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4459) 202-4459? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4460) 202-4460スルービーム反射? 20 の検出範囲?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4461) 202-4461?エミッタ、 M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4462) 202-4462?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4463) 202-4463?レシーバ、 NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4464) 202-4464?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4465) 202-4465?レシーバ、 PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4466) 202-4466 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要がありますバックグラウンドサプレッション 100 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4467) 202-4467? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4469) 202-4469? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4470) 202-4470? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4471) 202-4471用途産業オートメーション自動車原材料処理機械工学製薬業界エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱、矩形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≧1 ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE Certified, UL Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro PSR シリーズ光電センサRS Pro PSR シリーズ光電センサは、製造工場のコンベアベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトな装置です。PSR シリーズでは、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、及びさまざまな検出範囲のバックグラウンド抑制を含む一連の検出タイプを提供しています。どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。検出タイプ拡散反射偏光回帰反射スルービーム反射バックグラウンドサプレッション特長と利点?高光量の物体やの検出に適しています 一部の透明オブジェクト? 18 mm ねじ式シリンダ取り付け又は側面取り付けが可能? NPN PNP 出力? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています? 360 LED ステータスインジケータ?簡単に設置できる可視光スポット?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射? 300 mm 検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4453) 202-4453? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番( 202-4454) 202-4454? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4455) 202-4455? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4456) 202-4456偏光回帰反射? m の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4457) 202-4457? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4458) 202-4458? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4459) 202-4459? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4460) 202-4460スルービーム反射? 20 の検出範囲?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4461) 202-4461?エミッタ、 M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4462) 202-4462?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4463) 202-4463?レシーバ、 NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4464) 202-4464?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4465) 202-4465?レシーバ、 PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4466) 202-4466 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要がありますバックグラウンドサプレッション 100 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4467) 202-4467? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4469) 202-4469? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4470) 202-4470? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4471) 202-4471用途産業オートメーション自動車原材料処理機械工学製薬業界エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱、矩形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≧1 ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE Certified, UL Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは同じ自己完結型ハウジングに内蔵されており、エミッタからの光は通常、反対側に取り付けられた反射パネルによってレシーバに反射されます。また、極性化により、検出された物体の光沢のある表面からの「ホットスポット」のグレアが除去されます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

関連キーワード