19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
5日以内出荷

HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm外径 = 13/16インチ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
1セット(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
1リール(4000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,850 税込3,135
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 13mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 6.4kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>木製のフェノール製ノブ ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド ;/li> ;li>BS771 規格に準拠して製造 ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 38mm取付部材質 = 合金カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 50mm色 = 黒シュリンク径 = 13mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,610 税込8,371
7日以内出荷


関連キーワード