交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 30mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波検出範囲 = 6 m出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ねじサイズ = M6。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。材質 = HSS。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = メス。ネジサイズ = M6。取付部径 = 9mm。ハンドル材質 = サーモプラスチック。長さ = 40mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M6。取付部径 = 10mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。シャフト材質 = ステンレス鋼。長さ = 40mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2インチベルクロバッキングパッドは、研磨ディスクをすばやく交換する場合に最適です。このスペア2インチベルクロバッキングパッドは、APT902サンダと併用するように設計されています。ベルクロ研磨紙と併用 3インチ径 優れた耐久性とバランス M6ねじ
仕様アクセサリタイプ = バッキングパッドパッド径 = 50mmパッドタイプ = セルフグリップ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
3インチベルクロバッキングパッドは、研磨ディスクをすばやく交換する場合に最適です。このスペア3インチベルクロバッキングパッドは、APT902サンダと併用するように設計されています。ベルクロ研磨紙と併用 3インチ径 優れた耐久性とバランス M6ねじ
仕様アクセサリタイプ = バッキングパッドパッド径 = 75mmパッドタイプ = セルフグリップ
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 10mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA4 (316)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製及びスチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)仕上げがあります。. メートルねじ山のA4ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンヘッドねじは、A4 (316)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このねじは、希釈硫酸や酢酸との接触がある環境や海洋環境を含む、腐食環境又は化学的環境に最適です。. 特長と利点. 代表的用途. A2ステンレススチールより高いレベルの耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6全体の高さ = 12mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきDIN6923. BZPスチール製ドームナット. RS Proドームナットは、DIN6923の要件を満たす亜鉛めっきスチール製です。このドームナットはメートルねじで、耐腐食性に優れています。そのため、建築、石油化学、選鉱などの産業のさまざまな用途で役に立ちます。. 特長と利点. DIN6923準拠の亜鉛めっきスチール. メートルねじ. 研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = スプリング内径 = 6mm外径 = 9.9mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ねじサイズ = M6。タイプ = タップ及びドリルセット。ピッチ = 1mm。ねじ規格 = メートル粗い。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 2。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 4.5mm。シャンクタイプ = プレーン。。HSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
シャフト径 = 22mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 36mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ