仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1リール(4000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 56 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
定格電圧 = 3.7 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 10h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
定格電圧 = 2.5 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 5.3 lm。寿命 = 15h。。E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
定格電圧 = 2.4 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 9mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6 lm。寿命 = 4h。。E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
仕様定格電圧 = 2.2 V口金 = E10定格電流 = 300 mA直径 = 9mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 4.2 lm寿命 = 18h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 100 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 25 Vdc 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 300mA 損失係数: 14% リードピッチ: 2.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.38 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(最大)
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA、300 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mARCD試験タイプ = ACディスプレイのタイプ = LCD電源 = メイン寸法 = 180 x 130 x 70mm重量 = 800g高さ = 70mm長さ = 180mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = IRT1900幅 = 130mmIECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 300mA誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)25
直径(Φmm)11.5
定格電圧(V)3.5
発光色クリア
寿命1000h
定格電流(mA)300
光束(Lm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズG3 1/2
電球ベースE10
1袋(10個)
¥1,960
税込¥2,156
翌々日出荷
仕様G-3 (11mm) BA9s丸型MCC
長さ(mm)25
直径(Φmm)11.5
定格電圧(V)6.5
発光色クリア
寿命4000h
定格電流(mA)300
光束(Lm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズG3 1/2
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
6日以内出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,040
税込¥2,244
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ