「mk15」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ = 600mm。材料 = アルミ。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 15mm。硬さ = HB-F。カラー = 白。引張強度 = <BR/> >/185 N/mm2W/mK。。RS PROアルミニウムハウジングパネル. 頑丈で柔軟な軽量アルミ製サンドイッチパネルです。このアルミパネルは、2枚のアルミシートで構成されており、アルミのハニーコムセンター層により、高レベルの剛性を備えた頑丈で軽量なパネルを実現します。Honeycombコンポジットパネルは、標準のサンドパネルよりも多くの利点を備えています。パネルの両側にあるPeraluman合金と高品質のポリエステルラッキングにより、六角構造による温度変動に対する高レベルの耐性、音響絶縁、及び耐腐食性を備えています。装飾的なものと、以下を含む幅広い機能的なアプリケーションの両方に適しています。音響絶縁 海洋用途 航空産業 輸送トラック及びトラック バス及び列車 エレベータ 建築産業 クラッディング. 特長と利点:. <ul> <li>Honeycombコンポジットパネル </li> <li>頑丈で柔軟性の高い </li> <li>軽量 </li> <li>優れた剛性 </li> <li>完全リサイクル可能 </li> <li>耐腐食性 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 6mm引張強度 = 240 N/mm2熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 35mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 16mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 8mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm幅 = 40mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 軟鋼長さ = 500mmロッド径 = 25mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15高さ = 8mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 3mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。一般に、製造業や建設業で使用されています。 アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。 この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 15mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 厚膜パワー抵抗器ですRS Pro RSPR2K シリーズ厚膜パネル取り付け電力抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 2000 の製品です。 寸法は、 60 mm 65 mm 15 mm (長さ 幅 高さ)です。このヒートシンク抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。熱<伝導性 W/mK の熱伝導化合物を使用することで、ヒートシンク Rth cs 0.025 K/W への熱伝導を使用して順番に到達させることができるため、最高の結果が得られます。 注: 冷却プレートの平坦度は、全体で 0.05 mm を超えている必要があります 表面の粗さが 6.4 m を超えないようにしてください特長と利点動作温度範囲: -55 C 150 C 温度係数は -150 ppm/ C 150 ppm/ C です 終端スタイル:ねじ 最大連続電流: 120A 最小絶縁抵抗: 1000 で 10 Ω用途 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全高 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 15mm材質グレード = 6082-T6高さ = 15mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード