7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
10,840 税込11,924
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム, PVC, シリコンゲル。耐性 = 摩耗。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。RS PRO 8
1組
4,698 税込5,168
7日以内出荷

長さ = 100m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷