「r-6b」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 6 mmRS Pro のこの接続しやすい空圧継手を使用して、プッシュオン式とねじ止めを行います。ねじ対チューブ接続は、空圧配管で使用するように設計されています。高圧に対応可能で、ガスシリンダや酸素供給によく使用されます。 最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムで使用できます。フィッティングの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを回して接続部から外します。ニッケルめっき黄銅ボディは、防錆及び耐腐食性を備えています。最高 +60 ° C の温度で動作する熱可塑性樹脂素材は、絶縁性と耐摩耗性にも優れています。テフロンでコーティングされたねじにより、簡単にカップリングでき、しっかりと固定されます。 RS Pro シリーズの一部として、この空圧継手は、耐久性と一貫性があることを確認済みです。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.ネジ to チューブ型空圧アダプタ . R 1/4 ~ プッシュイン 6 mm 接続 .オスコネクタ .インライン取り付け .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オス取り付けタイプ = インラインバール基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/8 →プッシュイン式 6 mm空圧システムの一部として、ナイロン又はポリウレタンチューブをねじ接続に接続する必要がある場合、 RS Pro のこの継手が確実に接続できます。チューブは、 6 mm のインレットに押し込むことができ、もう一方の端は標準のオス R 1/8 インチねじで仕上げられています。 この空圧継手は、 -18 → +70 ° C の温度範囲で最大 15 bar の圧力まで安全に使用できます。 この製品は、テストが厳しく行われた RS Pro 製品に属しています。最小限の有害物質のみが含まれている RoHS 認定です。このタイプのエア圧継手は一般に、エアシステムでチューブを接続するために使用されます。空圧システムには、エアブレーキ、空圧工具、 HVAC (暖房、換気、エアコン)ユニットなど、さまざまな産業用途に使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 R 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4メス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オス角度 = 90° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスメーカーシリーズ = 1100スイベル接続 = なし℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ねじ込み式チューブエルボコネクタ R 1/8 →プッシュイン式 6 mm 、 1100 シリーズこの RS Pro エルボコネクタは、パイプやチューブの断面を確実にリンクする必要がある場合に最適です。垂直接続用の 90 ° アングルエルボ構造を備え、カラー設計によりねじ止め接続とプッシュオン接続の両方に対応します。 6 mm プッシュインアダプタと精密オスねじのどちらも確実な接続を実現し、空気又は液体がセクション間を流れます。この継手の幅広い動作温度範囲は -18 → +70 ° C で、多くの産業環境や用途に適合する汎用性の高いコンポーネントです。 このエルボコネクタは、安全性と品質に関して RS PRO の厳しい規格に適合することが徹底的にテストされています。ナイロンチューブやポリウレタンチューブに最適で、配管や水処理システム、真空機器などで垂直な接続を確立できます。特長と利点.ねじ対チューブエルボコネクタ . R 1/8 インチオスねじ接続 .プッシュイン式の 6 mm チューブ接続 . 90 ° 角度のエルボ構造 .動作圧力範囲: -1 ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO V8
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み耐薬品性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = スタッド継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

関連キーワード