62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.6 x 3.5 mmドライバータイプ = 絶縁刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmVDE/1000V認証 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 酸化リンRS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。. DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。. なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。. 省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。. 特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様モジュール = 1歯の数 = 35ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。. セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。. 特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様モジュール = 1歯の数 = 35材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 35。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 35mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 35mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃吸水 = 6% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 35。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 35mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 6mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,472 税込6,019
6日以内出荷

ステンレス鋼 引張バネ
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 35mm最大延長長さ = 101.50mm外径 = 7mm線径 = 0.63mm初張力 = 1Nばね定数 = 0.13N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
7,669 税込8,436
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6300-2RS/C3 10X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.4kN動定格荷重 = 8.52kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアム部分ベアリングコード = 6300
1個
709 税込780
5日以内出荷

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様チューブ状 = 丸形材質グレード = 6063 T6m内径 = 1.75インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m高さ = 1インチ幅 = 1インチ内径 = 3/4インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m内径 = 3/4インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6007-2RS / C3 35X62X14 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 35mm外径 = 62mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 10.2kN動定格荷重 = 16.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6202-2RS / C3 15X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.75kN動定格荷重 = 8.06kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
699 税込769
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6207-2RS / C3 35X72X17 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.3kN動定格荷重 = 27kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6003-2RS / C3 17X35X10 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 17mm外径 = 35mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.25kN動定格荷重 = 6.37kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
679 税込747
5日以内出荷

材料 = アルミ。材質グレード = 6063-T6m。厚さ = 3mm。。切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

材料 = アルミ。材質グレード = 6063-T6m。高さ = 10mm。厚さ = 1mm。。切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6300-2Z / C3 10X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.4kN動定格荷重 = 8.52Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース種類 = プレーン
1個
799 税込879
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6202-2Z / C3 15X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.75kN動定格荷重 = 8.06Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
639 税込703
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6003-2Z / C3 17X35X10 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 17mm外径 = 35mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.25kN動定格荷重 = 6.37Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
679 税込747
5日以内出荷

1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rs Pro Workポリコットンカバーオール. RS Pro Workポリコットンカバーオールは、洗濯しても縮まず形状を保持する、耐久性に優れたカバーオールです。このカバーオールの前面は隠しリングスタッド留めになっています。染料保持力に優れ、長期間新品のように見えます。65 %ポリエステル、35 %木綿の厚さ210 gの生地を使用しています。胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6つのポケットが付いています。. 特長と利点:. RS Pro Workカバーオール ポリコットン 60 %ポリエステル、35 %木綿210 g 紫外線を98 %ブロックする50+ UPFの生地 隠しリングスタッド留め 縮まない 形状を維持 優れた染料保持力 胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6ポケット 耐久性 あらゆる作業環境に適合
仕様サイズ = XXL色 = ネービー種別 = カバーオール胸囲 = 50 to 52 inch材質 = 綿、ポリエステル脚の内側 = 79cm閉鎖型 = スタッド長さ = Regular
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

RS Pro 高電流 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティ / ヘビー電流インサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 6 極及び 12 極 ねじ止め AWG 10 35 A 12 極 = RS Pro RS-H32B ヘビーデューティハウジングシリーズ用の 6 極 1-6 / 7-12 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 35Aオス/メス = オスシリーズ = HSBタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6定格電圧 = 400 V極数 = 6表面処理:コンタクト = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 高電流 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティ / ヘビー電流インサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 6 極及び 12 極 ねじ止め AWG 10 35 A 12 極 = RS Pro RS-H32B ヘビーデューティハウジングシリーズ用の 6 極 1-6 / 7-12 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 35Aオス/メス = メスシリーズ = HSBタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6定格電圧 = 400 V極数 = 6表面処理:コンタクト = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

RS Pro 高電流 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティ / ヘビー電流インサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 6 極及び 12 極 ねじ止め AWG 10 35 A 12 極 = RS Pro RS-H32B ヘビーデューティハウジングシリーズ用の 6 極 1-6 / 7-12 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 35Aオス/メス = オスシリーズ = HSBタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6定格電圧 = 400 V極数 = 12表面処理:コンタクト = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 高電流 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティ / ヘビー電流インサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 6 極及び 12 極 ねじ止め AWG 10 35 A 12 極 = RS Pro RS-H32B ヘビーデューティハウジングシリーズ用の 6 極 1-6 / 7-12 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 35Aオス/メス = メスシリーズ = HSBタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6定格電圧 = 400 V極数 = 12表面処理:コンタクト = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。. 特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 35mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。 シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。 ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。 信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機械及び装置をすばやく簡単にセットアップする必要がある場合は、 RS Pro のクイックコネクトカップリングを使用してください。これは、加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用され、圧力を維持するために非常に効果的です。 1/4 インチねじ付き継手とチューブ、パイプ、又はホースのセクションをリンクするだけで、ニトリルラバーシールとしっかりフィットします。シーラントを使用しなくても圧力を保持し、腐食性を得ることができます。この空圧クイックコネクトカップリングは、信頼性と適応性に優れ、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度で動作します ULTRA-FLO シリーズのコネクタは完全な互換性があり、保護性能と耐久性を備えたニッケルめっき仕上げです。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ハンドヘルドエア工具などの装置にあります。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチメスネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

ネジ接続 = G 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、加圧ガスシステムのホース又はパイプセクションをリンクアップできます。すばやく簡単に使用でき、信頼性の高い接続を実現するために効果的な選択肢です。 このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/8 インチのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールにしっかりとフィットします。これは、腐食性シーラントを追加使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠な部品です。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、これらのコネクタは正確な接続を形成します。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 一般に、歯科用機器や小型エア工具で使用されるこのエア圧クイックコネクトカップリングには、加圧システムでさまざまな用途があります。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチ、ネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

関連キーワード