227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 197mm。幅 = 115mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 157mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。. フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 50 mm2最大ワイヤサイズmm2 = 50mm2直径 = 9.6mm絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番< 241-4710&#x27;) 241-4710/、< 445-611&#x27;) 445-611/及び< 445-885&#x27;) 445-885/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,970 税込3,267
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850&#x27;) 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160&#x27;) 426-3160/及び< 426-3198&#x27;) 426-3198/を参照)を使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
翌々日出荷

RS PRO 6
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全体の幅 = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACコンタクト材質 = リン青銅
1個
409 税込450
7日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モジュール = 2。歯の数 = 50。材料 = スチール。ボア内径 = 15mm。ピッチ円直径 = 100mm。ハブ径 = 55mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様モジュール = 2歯の数 = 50材料 = Hostaformボア内径 = 14mmピッチ円直径 = 100mmハブ径 = 30mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 50mm2ピン径 = 10.9 mm, 10.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 32mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG全長 = 32mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 50mm2適合電線サイズAWG Min = 1/0AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 50Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のフランス式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します. 特長と利点. 優れた電気接続 短絡の低減 カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。. 用途. ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 50mm2ピン径 = 10.3 mm, 10.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 25mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG全長 = 41mm適合電線サイズmm2 Min = 50mm2適合電線サイズAWG Min = 1/0AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様モジュール = 2歯の数 = 25材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 50mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 11.8V ac定格電力 = 50VA出力数 = 1二次電流 = 4.237A高さ = 33mm重さ = 720g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型低電圧照明用トランス. 1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線、内蔵サーマルスイッチ付き サーマルスイッチ: 定格 120 ±5 ℃ (50及び105 VA)、125 ±5 ℃ (150及び200 VA) 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.667 出力数2
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様タイプ = 折りたたみ負荷容量 = 50kgプラットフォーム寸法 = 670 x 470mmレベルの数 = 2ホイール特長 = 2固定 / 2回転,ブラケット全高 = 1025mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 470mmブレーキ = Y46リットルの折りたたみ式ボックス及び固定ストラップ. 折りたたみ可能なEasy Trolley. 小型の省スペース設計 - 折りたたみ時の高さ110 mm 最大負荷50 kg、35 kg下部トレイ、15 kg上部トレイ 下部トレイに背の高い貨物を載せるため、最上部のトレイを持ち上げることが可能 固定、ブレーキ付きリアホイール2個 スイベルホイール2個
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 65mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×55ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)455 出力数2
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1 出力数2
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。. トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。. 特長. ;ul> ;li>向上された効率性 ;/li> ;li>コンパクトなサイズと重量 ;/li> ;li>低電磁干渉(EMI) ;/li> ;li>可聴ノイズを低減 ;/li> ;li>優れた電気絶縁性 ;/li> ;li>二重絶縁一次リード線 ;/li> ;li>最大動作周波数60 Hz ;/li> ;li>2出力 ;/li> ;li>定格電圧230 V AC ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>音響機器 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;li>通信機器 ;/li> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。. トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。. 特長. ;ul> ;li>向上された効率性 ;/li> ;li>コンパクトなサイズと重量 ;/li> ;li>低電磁干渉(EMI) ;/li> ;li>可聴ノイズを低減 ;/li> ;li>優れた電気絶縁性 ;/li> ;li>二重絶縁一次リード線 ;/li> ;li>最大動作周波数60 Hz ;/li> ;li>2出力 ;/li> ;li>定格電圧230 V AC ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>音響機器 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;li>通信機器 ;/li> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 79mm幅 = 62mm奥行き = 65mm寸法 = 79 x 62 x 65mm取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm重さ = 1kg最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912&#x27;) 503-912/、12及び20 VA = < 504-004&#x27;) 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928&#x27;) 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

リード線は、RS熱電対コネクタ(Kタイプ)やハンドヘルド ディジタル温度計に接続できるミニチュア熱電対プラグ付。. ハンド プローブタイプ磁気ストリップ熱電対(Kタイプ). 融通性に富む磁気ストリップ熱電対 あらゆる強磁性表面に取り付けられ、磁気体の表面積が広いため、接着性が高く、熱電対の取付が迅速かつ簡単 特に試験や開発など、あらゆる温度監視用に最適
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.389 出力数2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.667 出力数2
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷