57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボア = 14mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 28mm。全体の長さ = 60mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア 14 mm 、長さ 60この RS Pro のプレーンな退屈ハブモデルなどのユニバーサルジョイントは、コンベア、支柱シャフト、その他の回転機械をプライムムーバに接続するために不可欠な要素です。また、 2 つのシャフトを互いに斜めに配置して接続する自動車用途でも Crucial です。 最大速度 1000 rpm 、最大動作角度 45 ° の用途には、この穴開けハブタイプのシングルジョイントカップリングを使用します。このプレーンベアリングは、頑丈なスチール製で、内径 14 mm 、 Peak トルク 600 Nm です。ユニバーサルジョイントでは、保護ブーツと定期的な潤滑剤の使用をお勧めします。これにより、スムーズな操作が可能になり、寿命が延びます。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質について徹底的にテストされています。また、 RoHS に準拠しており、有害物質の使用が最小限で済みます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 28 mm .ボアサイズ: 14 mm .全長 60 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。. この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 60mm
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。動作温度 Max = +60℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm 、 10 bar空圧配管を通じて空気を供給する装置を使用する場合、 RS Pro エア T 型チューブ間アダプタは信頼性の高い製品です。 この照明器具は、シンプルなワンタッチプッシュプル接続設計になっています。チューブを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。6 アングルレンチを使用することで、狭いスペースでも簡単に取り付けて使用できます。POM のボディ素材に加え、ニッケルめっき仕上げとテフロンコーティングねじ山が使用されています。また、動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar です。 RS Pro 製品は徹底的にテストされているため、確実に長持ちするように設計され、優れた性能を発揮します。T 字型コンポーネントは、真空システム、計装、及びその他のタイプの空圧機器で最も一般的に使用されます。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 プッシュイン式の 6 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製仕上げ = ニッケルめっき℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm 、 10 barRS Pro エア T 形チューブ間アダプタは、空圧配管向けに設計されています。酸素システムやガスシリンダなどの高圧に対応できます。ワンタッチプッシュ接続設計です。 6 アングルレンチを使用することで、狭い場所や手の届きにくい場所に最適です。本体の材質はポリオキシメチレン( POM )製で、ニッケルめっき仕上げで、どちらも汚染物質や錆から長期間保護します。 最大動作圧力が 10 バールであるため、乾燥空気システムでの使用に最適です。このコンポーネントは、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できますアダプタを取り外すには、 POM スリーブを押してチューブをフィッティングから引き抜きます。 RS Pro 製品には、高い製造品質があり、一貫した性能を発揮します。この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 プッシュイン式の 4 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm 、 10 barRS Pro エア T 型チューブ間アダプタは、高圧に対応するように設計されています。これは、酸素システムや空気を供給する他のタイプの機器など、空圧配管とともに使用されます。 乾燥した空気システムでの使用に最適で、最大動作圧力は 10 bar です。この継手は、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できます6 角レンチを備えているため、届きにくい場所でも使用できます。アダプタを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。POM は耐摩耗性と絶縁特性に優れています。簡単に安全な接合を実現するために、ねじはテフロンで処理されます。 この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。RS Pro シリーズの一部として、製造品質が高く、一貫した性能を発揮することが保証されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 プッシュイン式の 10 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。 このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。 この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン8 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mmこの RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタは、使いやすいプッシュ接続設計を採用し、チューブを瞬時に接続することができます。一般に、酸素供給システムやその他のタイプの空圧配管に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭い場所に取り付けるのに最適です。ボディは POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで汚染物質や錆から保護します。 乾燥した空気システムで動作し、最大動作圧力は 10 bar で、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタの取り外しに必要なのは、 POM スリーブを押してチューブを継手から引き離すだけです。ねじ部もテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 コンプレッサやエアモータで使用されています。RS Pro 製品には、耐久性に優れ、高い基準で製造されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 8 mm ~ 2 mm のプッシュイン 1 個 チューブ接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン12 mmボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン6 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。 アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。 RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 6mm プッシュイン 6 mmこのエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管用に製造されており、ワンタッチプッシュ接続構成になっています。高圧環境に対応するように設計されており、ガスシリンダや酸素供給源でよく使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムでの使用に最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です熱可塑性樹脂製で、絶縁性と耐摩耗性に優れています。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブを取り外し、アダプタを取り外します。最後に、ねじ山がテフロンでコーティングされているため、ぴったりと収まり、簡単にカップリングすることができます。 この製品は、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって承認されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。仕上げ = ニッケルめっき℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 10mm です プッシュイン 10 mmこのエルボー形チューブ to チューブ継手は、高圧環境で問題なく機能するように設計されており、通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用されます。このエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管での使用に適しており、ワンタッチプッシュプル構成になっています。 ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。さらに、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですこのアダプタは、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が配合されているため、優れた絶縁性と耐摩耗性を発揮します。簡単に取り外すことができます。スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、しっかりと固定して簡単にカップリングできるように、アダプタのねじ山はテフロンでコーティングされています。 この製品は、メーカーのエンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が保証されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 8mm プッシュイン 8 mmこの便利なエルボー形エアチューブ to チューブアダプタは、空圧配管向けに設計され、便利なワンタッチプッシュプル構成になっています。高圧にも対応できるため、このアダプタは通常、ガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar 、温度は +60 ° C で、このアダプタは乾燥空気システムでの用途に最適です。 熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。アダプタの接続は非常に簡単です。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。ぴったりとしたフィット感を維持し、簡単に結合できるように、ねじ部はテフロンでコーティングされています。 このアダプタは、耐久性と一貫性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。一般に、エアモータ又はコンプレッサで使用されます。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8コネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 6 mmRS Pro のこの接続しやすい空圧継手を使用して、プッシュオン式とねじ止めを行います。ねじ対チューブ接続は、空圧配管で使用するように設計されています。高圧に対応可能で、ガスシリンダや酸素供給によく使用されます。 最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムで使用できます。フィッティングの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを回して接続部から外します。ニッケルめっき黄銅ボディは、防錆及び耐腐食性を備えています。最高 +60 ° C の温度で動作する熱可塑性樹脂素材は、絶縁性と耐摩耗性にも優れています。テフロンでコーティングされたねじにより、簡単にカップリングでき、しっかりと固定されます。 RS Pro シリーズの一部として、この空圧継手は、耐久性と一貫性があることを確認済みです。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.ネジ to チューブ型空圧アダプタ . R 1/4 ~ プッシュイン 6 mm 接続 .オスコネクタ .インライン取り付け .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。エアモーターやコンプレッサによく使用されています。特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8コネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン12 mmコネクタC = プッシュイン12 mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 10mm材料 = プラスチック外径 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

コネクタA = M5、オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。動作温度 Max = +60℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = バンジョーねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = バンジョーねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷