「s2161」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.6mmカラー = ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 24インチ幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/8インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 19mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷